Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Windeisen DIN 1814 Gr. 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
241103.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-241100
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     241100
EAN/GTIN:
     4007140025715
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
ruko windeisen
Ideal zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. - Ideal zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften. Mit Stahlgriffen, davon ein Griff abschraubbar.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82051000
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,122 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Ausführung::
Gehäuse aus Zinkdruckgruß
AA_txtval_techgroup_2|Spannbacken::
gehärtet
AA_txtval_techgroup_3|Größe::
0
AA_txtval_techgroup_3|Länge:|mm:
130 mm
AA_txtval_techgroup_3|Für Handgewindebohrer::
M 1 - M 8 | Ww 1/16 - 5/16 | G -
AA_txtval_techgroup_3|Für Handgewindebohrer:|Zoll:
Ww 1/16 - 5/16 Zoll | G - Zoll
VA_standard|241xxy|241xxy|für Gewindebohrer:|:
M 1 - M 8
VA_standard|241xxy|241xxy|Größe:|:
0
VA_standard|241xxy|241xxy|Länge:|mm:
130
Weitere Suchbegriffe: windeisen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.