Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresor Möbeleinsatztresor Tiger M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIGER-M closed
TIGER-M closed
TIGER-M open 90 °
Artikel-Nr.:
     C8016-052202-00002
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     052202-00002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor

Produktbeschreibung:

FORMAT Möbeleinsatztresor Tiger M
Möbeleinsatztresor für den privaten Gebrauch. Zum Schutz vor direktem Zugriff. Ohne Versicherungseinstufung. Serienmäßig mit elektronischem Tastenschloss

Produktdetails:

  • Korpus aus hochwertigem 2 mm dicken Stahl gekantet
  • Stabile Türkonstruktion aus Stahl (5 mm)
  • Einseitige Verriegelung, Rundbolzen (Ø 20 mm)
  • Serienmäßig vier Bohrungen in der Rückwand und Boden. Das Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
  • Elektronikschloss der Serie EG, mit mechanischer Notöffnung (Zylinderschloss), 2 Notöffnungsschlüssel, akustische und optische Funktionsüberwachung, 3 bis 8-stelliger Benutzercode, inkl. Batterien
  • Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
250 x 350 x 250 mm
Innenmaße (H x B x T):
242 x 346 x 188 mm
Gewicht:
11 kg
Volumen:
14 Liter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.