Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm orange
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm orange
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm orange
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm orange
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm orange
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm orange
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm orange
Artikel-Nr.:
     C806-0301125
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0301125
EAN/GTIN:
     4250108801160
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Füllung Norm nach DIN 13157. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen. Erste-Hilfe-Koffer Modell QUICK-CD - Maße: 260 x 170 x 110 mm - Material: ABS-Kunststoff in orange - Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung - Zwei gleich große Kofferschalen - Transparente Abdeckplatten - Umlaufende Gummidichtung - Inneneinteilung verstellbar - Leichtgängige Drehverschlüsse - Verstärkter Tragegriff - Plombiervorrichtung und Sicherheitsplombe - Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung In der praktischen Wandhalterung ist der Erste-Hilfe-Koffer sicher fixiert, kann schnell entnommen und an den Unfallort gebracht werden. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung, Koffer auch in der Wandhalterung zu öffnen. Wußten Sie schon? In der DIN EN 1789 - Krankenkraftwagen - wird unter Punkt 4.5.9. gefordert, dass alle Geräte im Fahrzeug so zu sichern sind, dass sich diese bei einer Einwirkung von 10g nicht in Geschosse verwandeln. Das SÖHNGEN® Behälter- und Wandhalterungssystem Programm 2000 CD ist in der schwersten Inhaltsvariante auf Beschleunigung/Verzögerung von 10g in Längs-, Quer- und senkrechter Richtung eingehend geprüft worden und hat diese Prüfung erfolgreich bestanden.
Die besten Konditionen aller 57 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 5,90*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,26*
Zubehör
Söhngen
3003019
ab € 25,24*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,41*
Zubehör
k.A.
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.