Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschdecke EN aus Glasfasergewebe 1600 x 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löschdecke EN aus Glasfasergewebe 1600 x 1800 mm
Löschdecke EN aus Glasfasergewebe 1600 x 1800 mm
Artikel-Nr.:
     C806-0602054
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0602054
EAN/GTIN:
     4250108807520
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Löschdecke DIN EN 1869 zur Bekämpfung von Speiseölbränden im Küchenbereich, für Fritteusen bis max. Ø 34,5 cm geeignet. Abmessungen 1.800 × 1.600 mm, Gewicht ca. 1.500 g. Glasfasergewebe, hochbauschig, texturiert, aufgenähte Grifftaschen. Zum Einmalgebrauch.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0602058
ab € 30,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.