Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkasten KIEL KU-orange mit Füllung Standard DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandkasten KIEL KU-orange mit Füllung Standard DIN 13157
Verbandkasten KIEL KU-orange mit Füllung Standard DIN 13157
Verbandkasten KIEL KU-orange mit Füllung Standard DIN 13157
Verbandkasten KIEL KU-orange mit Füllung Standard DIN 13157
Verbandkasten KIEL KU-orange mit Füllung Standard DIN 13157
Verbandkasten KIEL KU-orange mit Füllung Standard DIN 13157
Artikel-Nr.:
     C806-3003045
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003045
EAN/GTIN:
     4250108800507
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Verbandkasten KIEL - Kunststoff. 260 x 160 x 80 mm, Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff, mit Scharnier und Verschlusslaschen, Farbe orange, Siebdruckbeschriftung. Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile. Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13157 hinsichtlich Ausführung und Qualität. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,26*
Zubehör
Söhngen
0304061
ab € 1,80*
Zubehör
Söhngen
0303010
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.