| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C806-6001075 Herst.-Nr.: 6001075 EAN/GTIN: 4250108815105 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universell einsetzbare Kombination aus Fahr-/Tragestuhl und Krankentrage. Sehr einfache Handhabung, in wenigen Sekunden einsatzbereit, für einen Sitzend- oder Liegendtransport von Patienten gleichermaßen geeignet. - Maße zusammengelegt: ca. 1.000 x 550 x 150 mm - In der Anwendung als Fahr-/Tragestuhl: ca. 1.350 x 550 x 500 mm - In der Anwendung als Krankentrage: ca. 1.950 x 550 x 120 mm - Gewicht ca. 12 kg, bis ca. 150 kg belastbar - Komplett zusammenlegbar, benötigt wenig Stauraum Rahmen aus gehärtetem Aluminium, vier klappbare Griffe, je nach Anwendung als Tragegriffe oder Standbeine nutzbar, zwei einklappbare, aktive Laufrollen, alle Gelenkverbindungen verriegelbar. Drei Patientensicherungsgurte im Brust- ,Oberschenkel- und Fußbereich. Sitz und Rücken aus hochwertigem Vinlex, durch Reißverschlüsse einfache Demontage, Reinigung und Pflege. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |