Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fernglas Optec, 10x50 Prisma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00002804
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00002804
EAN/GTIN:
     4007249028044
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
hama fernglas
feldstecher
- Linsenvergutung Blue Coated vermeidet Reflexionen und garantiert somit ein klares Bild, besonders bei Gegenlicht und Dammerung - Porroprismen-Fernglas mit hochwertiger Glasoptik und optischem Glas BK7 fur erstklassige Bildqualitat selbst in Extremsituationen- Softtouch-Gehause fur Stosfestigkeit und optimale Griffigkeit, somit ideal fur Reise, Sport und Freizeit - durch umstulpbare Augenmuscheln auch fur Brillentrager geeignet - Dioptrinausgleich bis +/- 3 fur ein deutliches und klares Bild fur Brillentrager - schnelles und bequemes Fokussieren durch groses Fokussierrad - 1/4-(6,4 mm)-Gewinde bietet Moglichkeit zum Stativanschluss (inkl. Gewindeabdeckung) Lieferumfang: - 1 Fernglas Optec - 1 Aufbewahrungstasche - 1 Tragegurt - 1 Reinigungstuch - 1 Objektivabdeckung - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
871.13 g | 830 g
Hohe:
8 cm
Lange:
21 cm
Breite:
21 cm
Vergroserungsfaktor x Objektivdurchmesser:
10x mmx50
Hohe x Lange:
16,5 x 6,5 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
Optec
Ausfuhrung:
Sport- und Freizeitfernglas
Bauform:
Porro
Armierung:
Gummi
Sichtfeld/1000 m:
101 m
Ausgangspupille:
5 mm
Linsenvergutung:
Vergutet
Fokussierung:
Mitteltrieb
Farbe:
Schwarz
Nahpunkt:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Optik, Vergroserung, Vergrosern, Beobachtung, Freizeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.