Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama LED-Ringleuchte SpotLight FoldUp 102 II, Set fur Smartphones, faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004658
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004658
EAN/GTIN:
     4007249046581
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
Ringleuchte
- funkelnder Charming-Eye-Effekt: LED-Ringlicht zaubert mittels Reflexionen ein Leuchten in die Augen - von warmweis bis tageslichthell: Steuerung der Farbtemperatur in 3 Stufen mithilfe der Kabelfernbedienung, fur optimale und gleichmasige Ausleuchtung z.B. von Videos und Portrats - von strahlend hell bis angenehm gedimmt: Lichtintensitat in 10 Stufen einstellbar - Fotostudio to go: Die Ringleuchte lasst sich zusammenklappen und im Standfus verstauen – perfekt fur alle Blogger und Vlogger, die viel unterwegs sind - hoch hinaus: ausziehbar bis auf 138 cm perfekt fur grosere Szenarien oder sich im Sitzen oder Stehen ablichten zu lassen - optimale Ausleuchtung bei Make-Up-Tutorials oder Selfie-Portrats: auf 52 cm Mindesthohe auch als Tischstativ einsetzbar - immer die perfekte Aufnahmeposition: Hoch- und Querformat dank Smartphone-Halterung mit Kugelkopf und flexiblem Schwanenhals - ein Ringlicht – drei ¼“-Anschlussmoglichkeiten: alle Anschlusse mit ¼“ an einem Platz fur z.B. Schwanenhals-Zubehor, Smartphone, Adapterschrauben - ein Ringlicht – vier Cold-Shoe-Anschlussmoglichkeiten: Die Cold-Shoe-Anschlusse sind an allen Seiten angebracht fur professionelle und kreative Fotos und Videos mit weiterem Zubehor z.B. Mikrofon, Webcam - perfekt ausgeleuchtet: ob Beauty, Mode, Kochen oder DIY – mit der LED-Ringleuchte perfekte Lichtverhaltnisse fur alle Influencer auf YouTube, Twitch, Instagram, TikTok und Co. schaffenLED-Ringleuchte: - Ringleuchte mit 10,2 (Ausendurchmesser 26,5 cm) und 128 LEDs mit Kabelfernbedienung - Stromversorgung uber USB-A-Kabel (Kabellange 190 cm) zum Anschluss z.B. an ein Power Pack - ausergewohnliche Aufnahmewinkel: Ringlicht lasst sich stufenlos nach hinten kippen - leicht tragbare Konstruktion aus Aluminium und Kunststoff Schwanenhals mit Handyhalterung: - fur viele Smartphones: auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 6,0 bis 8,0 cm dank Klemmfederhalterung - Gummieinsatze an der Halterung schutzen das Smartphonegehause vor Kratzern - Blitzschuhhalterung ausen an LED-Ringleuchte - Cold Shoe auf 1/4-Adapter fur Kamera, Webcam etc. Lieferumfang: - 1 LED-Ringleuchte SpotLight FoldUp 102 II mit Kabelfernbedienung - 1 Schwanenhals mit Smartphonehalter - 1 Cold Shoe auf 1/4-Adapter - 1 Transporttasche - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1153.81 g
Hohe:
27.5 cm
Lange:
29 cm
Breite:
7.5 cm | 26,50 cm
Kabellange:
190 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Smartphone
Stromversorgung:
Externe Stromversorgung
LED-Anzahl:
128
Externe Stromversorgung:
USB 5,2V/2A
Gewicht ca.:
1100 g
Dimmbarfunktion:
10 stufig
Lichtfarbe/Farbtemperatur:
2100 K/3000 K/5500 K
Max. Lumen:
1100
Schwanenhalslange:
11 cm
Farbe:
Schwarz
Energie Effizienz Label (A bis G):
F
Weitere Suchbegriffe: Ringlicht, Spaltringlicht, hama selfie ringleuchte, led spot, leuchtmittel led spot, LED, Foto, Fotostudio, Leuchte, Helligkeit, Licht, Beleuchtung, Blitzaufsatz, Fotografie, Fotoausrustung, Fotografien, Blitzfus, Video-Leuchte, Blitzhalter, Blitz-/Leuchtenschiene, Makro-Leuchte, Makro Leuchte, Fotolabor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 44,79*
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 3,35*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 50,29*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 29,07*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 71,52*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 96,59*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 60,39*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 60,45*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 21,49*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 18,81*
Ähnlich
Hama
00004665
ab € 54,79*
Ähnlich
Hama
00004659
ab € 54,08*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 40,40*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.