Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Digitalradio DR40BT-PlugIn, FM/DAB/DAB+/Bluetooth®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00054871
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054871
EAN/GTIN:
     4007249548719
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
hama digitalradio
digitalradio weiß
Der Ton macht die Musik! Mit diesem Digitalradio geniesen Sie die riesige Auswahl an Musikrichtungen mit DAB+ komplett rauschfrei und in bester Tonqualitat. Stecken Sie das Digitalradio ganz einfach und platzsparend an der nachsten Steckdose ein und los geht's. - Horgenuss auf dem neusten Stand der Technik: rauschfrei und digital mit DAB/DAB+, aber auch mit konventionellem FM-Empfang - ganz ohne aufwandige Montage und Kabelsalat: Sie benotigen keine Abstellflache - einfach in die nachste Steckdose stecken und DAB+ in jedem Raum geniesen - dank Bluetooth die Musik von Smartphone, Tablet, Notebook und PC unkompliziert auf Ihr Gerat streamen - mit den zwei Direktwahltasten konnen Sie Ihre Lieblingssender speichern und direkt ohne Suchen aufrufen - fur alle, die ohne Aufwand einfach nur DAB+ horen wollen: mit Drehregler fur intuitive Bedienung - Start in den Tag mit Ihrem Lieblingssender und zwei Alarm-Speicherplatzen: fur beide Weckzeiten einstellbar, ob der Alarm nur einmalig, taglich, an Werktagen oder am Wochenende aktiv sein soll - Digitalradio zum direkten Einstecken in die Steckdose mit Bluetooth-AudiostreamingFM/DAB/DAB+ - rauschfreier Horgenuss im umfangreichen DAB+-Senderangebot - mehrere Sender landesweit empfangbar und eine Vielzahl von regionalen Radiostationen in digitaler Qualitat - je 30 lokale Favoritenspeicherplatze fur FM und DAB/DAB+ Anschlusse - SMB-Anschluss zur Verwendung verschiedener Empfangsantennen - Aux-In (3.5 mm) - Update-Port (USB Typ-A) Technische Informationen - integriertes Netzteil fur 100 - 240V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter - 2.0-Display mit Hintergrundbeleuchtung (LCD) - Monolautsprecher 3W (rms) - Uhrzeitabgleichung uber das analoge oder digitale Radionetz Sonstiges - Snooze-Funktion und Sleep-Timer - passend fur handelsubliche Schutzkontaktsteckdosen (EU) Lieferumfang: - 1 Digitalradio DR40BT-PlugIn - 1 Wurfantenne - 1 Audiokabel 3.5-mm - 3.5-mm - 1 Kurzhandbuch (mehrsprachig)
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
321.55 g | 280 g
Hohe:
14 cm
Lange:
11.9 cm
Breite:
10.2 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
9 x 11 x 8,5 cm
Farbton:
Weis
Material:
Kunststoff
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung, SMB-Stecker
Verbindung:
Bluetooth
Stromversorgung:
Internes Netzteil
Lautsprecher:
Mono
Steuerung:
Drehregler
Zusatzfunktionen:
Direktwahltasten, Steckdosenradio, Weckfunktion
Ausgangsleistung (RMS):
3 W
Empfohlene Anwendung:
Steckdosenradio
Empfang:
DAB, DAB+, FM
Produkttyp:
DAB-Radio
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: radio, Musik, Digital, Digitale, Digitaler, Digi, Tuner, Receiver, Radioempfanger, Radioapparat, Internetradio, Unterhaltungselektronik, DAB, DAB+, Webradio
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00054253
ab € 122,37*
Ähnlich
Hama
00054873
ab € 97,71*
Ähnlich
Hama
00054245
ab € 96,80*
Ähnlich
Hama
00054246
ab € 136,69*
Ähnlich
Hama
00054247
ab € 153,85*
Ähnlich
Hama
00054248
ab € 148,17*
Ähnlich
Hama
00054250
ab € 193,83*
Ähnlich
Hama
00054236
ab € 108,96*
Ähnlich
Hama
00054897
ab € 84,73*
Ähnlich
Hama
00054296
ab € 68,20*
Ähnlich
Hama
00054297
ab € 68,04*
Ähnlich
Hama
00054254
ab € 101,81*
Ähnlich
Hama
00054298
ab € 95,13*
Ähnlich
Hama
00054299
ab € 95,11*
Ähnlich
Hama
00188218
ab € 61,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.