Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Multi-Reinigungsset fur Airpods, Kopfhorer, Smartphones, Kameras


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00095885
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095885
EAN/GTIN:
     4007249958853
Suchbegriffe:
Kamerareinigung
Reinigungsstift
Tastatur-Reiniger
Tastaturreiniger
- zur optimalen und schonenden Reinigung von Kopfhorern- perfekt nutzbar fur die grobe und feine Reinigung von Kopfhorern wie Airpods, In-Ear-Kopfhorern, Bluetooth-Kopfhorern, Over-Ear-Kopfhorern, Headsets, ... - einfache Handhabung - vielseitig einsetzbar - die sanfte Silikonspitze des Reinigungsstifts beseitigt den groben Schmutz, wie z.B. Ohrenschmalz - die lange Burste aus Flockstoff ist zur Entfernung von Staub optimal geeignet - die kleine Burste aus dicht gebundenen Borsten eignet sich zum Entfernen von Sand, Erde, Krumeln etc. - durch das praktische Klappsystem extra handlich und perfekt fur unterwegs, auf Reisen, im Buro oder Zuhause - auch passend, um Smartphones, Tastaturen, Kameras uvm. von Verunreinigungen zu befreien Lieferumfang: - 1 Multi-Reinigungsset
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
9.14 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Weis
Material Reinigungsspitze:
Spezialsamt
Besonderheit:
Reinigungspinsel integriert
Empfohlene Anwendung:
Handy/Smartphone
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: hama reinigungsstift, tastatur reiniger, Kopfhorer, Foto, Digitalkamera, Kamera, Video, Fotostudio, Studio, Schutz, Pflege, Digital, Reinigung, Linse, in ear, On ear, Digitale, Digitaler, Digi, InEar, OnEar, Bluetooth-Headset, Bluetooth-Kopfhorer, Over-Ear-Kopfhorer, In-Ear-Kopfhorer, On-Ear-Kopfhorer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053011
ab € 5,92*
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,54*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,08*
Ähnlich
Hama
00113817
ab € 3,72*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 6,61*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,26*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,11*
Ähnlich
Hama
00113811
ab € 6,83*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,52*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,43*
Ähnlich
Hama
00005947
ab € 11,08*
Ähnlich
Hama
00005964
ab € 10,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.