Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Zulaufschlauch-Verlangerung Kaltwasser, 2,5 m, 1 St./Polyb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00110955
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110955
EAN/GTIN:
     4047443009142
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch Geschirrspüler
Geräte-Ablaufschlauch
- zum Verlangern von fest angeschlossenen Zulaufschlauchen- Anschluss: 3/4 (1,91 cm) gerade / gerade - VDE-gepruft Lieferumfang: - 1 Zulaufschlauch-Verlangerung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
422.52 g
Hohe:
7 cm
Lange:
26 cm | 2,5 m
Breite:
26 cm
Farbton:
Grau
Material:
Nylon, Polyvinylchlorid (PVC)
Verwendungszweck:
Geschirrspulmaschine, Waschmaschine
Max. Temperatur:
25 Grad
Anschlussart:
Gewindenippel AG, Uberwurfmutter gerade
Max. Betriebsdruck:
10
Gewindekennung/Nennweite/mm 1:
3/4" (DN:20), 26,9 mm
Gewindekennung/Nennweite/mm 2:
3/4" (DN:20), 26,9 mm
Farbe:
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,86*
Ähnlich
xavax
00220732
ab € 4,97*
Ähnlich
xavax
00111306
ab € 5,31*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,98*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,55*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,96*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,12*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 5,03*
Ähnlich
xavax
00185854
ab € 5,07*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 8,17*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,26*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,91*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,47*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 11,43*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.