Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Reinigungstabletten f. Kaffeevollautomat, Universal-Kaffeefettloser 10 Tabs


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C8066-00111281
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111281
EAN/GTIN:
     4047443505361
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
- der kraftvolle Reiniger fur alle Falle: die Reinigungstabletten reinigen, pflegen und schutzen das Innenleben und erhohen die Lebensdauer von Kaffeemaschinen, von Halb- und Vollautomaten uber Pad- und Kapselgerate bis Espresso- und Siebtragermaschinen- starker Kaffeefettloser mit Aktivsauerstoff: die Reinigungs-Tabs beseitigen die hartnackigen Kaffeefett-Ruckstande, die sich beim Aufbruhen von Kaffee durch den Druck und Temperaturen in der Kaffeemaschine bilden - Entkalken und Nachspulen genugt nicht: die Reinigungstabletten entfernen auch nicht-wasserlosliche Fett- und Ol-Ablagerungen und entfetten auf schonende Weise - richtige Reinigung halt Kaffeeautomaten lange funktionsfahig, gerade bei Kaffee-Vollautomaten, Siebtrager-, Kaffeepad- und Espressomaschinen - hygienische Reinigung fur schwer zugangliche Stellen: die Entfetter-Tabletten sind ideal fur Bruhgruppen, Siebtrager, Kaffeeauslauf und Abtropfschalen - unverfalscht vollmundiger Kaffeegenuss: regelmasige Anwendung verhindert langfristig ungewunschte Ablagerungen und vermeidet Einbusen beim Geschmack - universell geeignet fur Reinigung, Schutz und Pflege aller Kaffeeautomaten und -maschinen der gangigen Hersteller - vielseitig verwendbar: auch fur die grundliche Reinigung von Tee- oder Kaffeekannen, anderen Isolierbehaltern etc. - vordosierte Reinigungstabletten: exakte Dosierung ohne Abmessen oder Abwiegen vereinfachen die Anwendung des Kaffeevollautomat-Reinigers - praktische Blister-Verpackung: die Tabs sind vor Feuchtigkeit geschutzt und einzeln entnehmbar - Made in Germany: hochwertige in Deutschland hergestellte Entfetter- und Reinigungstabs - fur 10 Reinigungsanwendungen Lieferumfang: - 10 Reinigungstabletten
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
24.97 g
Hohe:
17 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
1.5 cm
Serie:
Barista
Ausfuhrung:
Tablette
Verwendungszweck:
Kaffee-Vollautomaten
Inhalt:
2,5 ml
Geeignet fur:
Kaffeeautomaten
Integriertes Zubehor:
Keine
Benotigte Hilfsmittel:
Keine

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, Kaffeeautomatenreiniger, Kaffeemaschinen-Reiniger, Kaffeemaschinenreiniger, Reinigungstabletten Kaffeeautomat, großkaffeeautomat, Haushalt, Haushaltsgerat, Universalreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Kuche, Reiniger, Reinigung, Putzen, Backofen, Haushaltsreinigung, Reinigungsmittel, Putzmittel, Haushaltsreiniger, Kuchengerat, Kaffeemaschine, Getrank, Kaffeekapselautomat, Kuchenmaschine, Kaffeekapsel-Automat, Lebensmittel, Kaffeepadautomat, Hygiene, Sauberkeit, Premiumreiniger, Kuchenzubehor, hygienisch, Lebensmittelbehalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053011
ab € 5,92*
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,54*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,08*
Ähnlich
Hama
00113817
ab € 3,72*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 6,61*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,26*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,11*
Ähnlich
Hama
00113811
ab € 6,83*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,52*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,43*
Ähnlich
Hama
00005947
ab € 11,08*
Ähnlich
Hama
00005964
ab € 10,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.