Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Milchsystem-Reiniger, flussiger Milchreiniger f. Kaffeevollautomaten, 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C8066-00111282
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111282
EAN/GTIN:
     4047443505330
Suchbegriffe:
Kaffeeautomatenreiniger
Kaffeemaschinen-Reiniger
Kaffeemaschinenreiniger
Reinigungstabletten Kaffeeautomat
- Milchaufschaumer reinigen leicht gemacht: der Spezialreiniger fur Milchreste und hartnackige Ruckstande saubert Milchschaum-Bruhsysteme, Milchschlauch und Milchdampfdusen hygienisch und grundlich – fur perfekten Schaum bei bestem Geschmack- einfach saubere Bruhvorrichtungen: da Milch so schnell verderblich ist, mussen milchfuhrende Teile ofter gereinigt werden - der grundliche Reinigungsvorgang entfernt alle Fett- und Eiweisablagerungen, die beim Aufschaumen von Milch und der Zubereitung von Cafe au Lait, Cappuccino etc. entstehen - umfassende Reinigung von Milchaufschaumer und Co.: ideal fur alle Arten von Milchdusen, Leitungen, Milchtank, Auslauf und Schlauche, schwer zugangliche Komponenten bleiben langer sauber - unverfalscht vollmundiger Milchkaffeegenuss: regelmasige Anwendung verhindert langfristig ungewunschte Ablagerungen und vermeidet Einbusen beim Geschmack - universell geeignet fur Reinigung, Schutz und Pflege aller Kaffeeautomaten und -maschinen der gangigen Hersteller, einschlieslich Siebtrager- und Espressomaschinen - spezielle Rezeptur: Milchsystem-Reiniger mit hochwertigen Additiven fur hochwirksame Reinigung der Kaffeemaschine - besonders ergiebig: dank der konzentrierten Formel des Flussigreinigers genugen 20 ml pro Anwendung – bis zu 25 Anwendungen je Flasche - praktisch anzuwenden: im kalten oder heisen Zustand moglich - sicher aufbewahren: abgedichteter Verschlussdeckel mit Kindersicherung - rPET-Flasche: umweltfreundlicher Behalter aus recyceltem PET - Made in Germany: hochwertiger in Deutschland hergestellter Spezialreiniger fur Milchsysteme Lieferumfang: - 1 Flasche Milchsystem-Reiniger, 500 ml
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
515 g
Hohe:
22.3 cm
Lange:
7 cm
Breite:
5 cm
Serie:
Barista
Ausfuhrung:
Flussigkeit
Verwendungszweck:
Milchschaumdusen
Inhalt:
500 ml
Geeignet fur:
Kaffeeautomaten
Integriertes Zubehor:
Keine
Sicherheitsverschluss:
Drehverschluss
Benotigte Hilfsmittel:
Keine

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Milchreiniger, Milchschaumreiniger, Milchsystemreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger 500ml, allzweckreiniger, Haushalt, Haushaltsgerat, Kuche, Reiniger, Reinigung, Putzen, Backofen, Haushaltsreinigung, Milchaufschaumer, Reinigungsmittel, Putzmittel, Haushaltsreiniger, Reinigungsflussigkeit, Milchschaum, Kuchengerat, Kaffeemaschine, Getrank, Milch, Milchschaumer, Haushaltspflegemittel, Kaffeekapselautomat, Kuchenmaschine, Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Kaffeekapsel-Automat, Lebensmittel, Kaffeepadautomat, Milch-Zulaufschlauch, Milchschlauch, Hygiene, Sauberkeit, Milchkannchen, Milchkanne, Milchpulver/Kaffeeweiser, Milchpulver, Kaffeeentkalker, Kaffee-Entkalker, Premiumreiniger, Mechanischer Milchaufschaumer, Milchshaker, Kuchenzubehor, Milchwarmer, hygienisch, Lebensmittelbehalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01442* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053011
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,53*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,09*
Ähnlich
Hama
00113817
ab € 3,72*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 6,56*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,33*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,12*
Ähnlich
Hama
00113811
ab € 6,83*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,52*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,45*
Ähnlich
Hama
00005947
ab € 11,08*
Ähnlich
Hama
00005964
ab € 9,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.