Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax LED-Pflanzenleuchte Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00112697
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00112697
EAN/GTIN:
     4047443413062
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Pflanzenkübelleuchte
Pflanzenleuchte
- Leuchte mit wachstumsforderndem Licht zur Bestrahlung von Pflanzen- LED-Pflanzenleuchte mit 60 LEDs - unterstutzt das Pflanzenwachstum bei zu wenig Tageslicht, wahrend der Uberwinterung oder auch bei der Keimung - wachstumsforderndes Lichtspektrum mit blauem und rotem Licht - 3 Licht-Modi schaltbar: Blau/Rot, Blau, Rot (Blau: lasst Pflanzen buschiger wachsen, Rot: lasst Pflanzen eher in die Hohe wachsen, Blau/Rot: fur ausgeglichenes Wachstum) - Photosynthetische-Photonen-Effizienz (PPE) 0.578μmol/J; Photosynthetischer-Photonen-Fluss pro Sek. (PPF) 1,3μmol/s - Lampe strahlt violettes Licht ab, welches nicht zur Raumbeleuchtung geeignet ist - 5 Dimmstufen - integrierte Zeitschaltuhr: wenn Sie den Timer aktivieren, schaltet sich die Leuchte jeden Tag zu einer von Ihnen festgelegten Zeit fur ein wahlbares Intervall von 3, 6 oder 12 Stunden ein - 2 Leuchtenkopfe mit beweglichen Schwanenhalsen und 1 Cliphalter sorgen fur grostmogliche Freiheit bei Montage und Ausrichtung - geringer Stromverbrauch dank LED-Technik - Stromversorgung per USB-Anschluss Lieferumfang: - 1 Pflanzenleuchte Stick - 1 USB-Netzteil - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
498.81 g
Hohe:
35 cm | 38 cm
Lange:
10.5 cm
Breite:
9.5 cm
Kabellange:
150 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Pflanzenleuchte
Stromversorgung:
Externe Stromversorgung
LED-Anzahl:
60
LED-Farbe:
Blau, Rot
Externe Stromversorgung:
USB 5V/2A
Gewicht ca.:
480 g
Timer:
12h, 3h, 9h
Dimmbarfunktion:
5 stufig
Max. Lumen:
14,7
Schwanenhalslange:
25 cm
Klemmenoffnung max.:
7 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, xavax pflanzenleuchte, pflanzenleuchte, klemmlampe led, LED, Foto, Fotostudio, Leuchte, Helligkeit, Licht, Beleuchtung, Fotografie, Fotoausrustung, Fotografien, Video-Leuchte, Makro-Leuchte, Makro Leuchte, Fotolabor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00106998
ab € 7,15*
Ähnlich
Hama
00178132
ab € 6,61*
Ähnlich
Hama
00176556
ab € 13,00*
Ähnlich
Hama
00176551
ab € 15,44*
Ähnlich
xavax
00112696
ab € 24,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.