Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax LED-Filament, E27, 420lm 8W, Vintage-Lampe Edison-Kolben, dimmbar, Warmweis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00112917
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00112917
EAN/GTIN:
     4047443501585
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
- besonders energieeffizientes Deko-Leuchtmittel mit einem Stromverbrauch von nur 8 Watt- durch die speziellen LED-Streifen entspricht dieses Leuchtmittel in Aussehen und Grose einer Edison-Kolben-Gluhlampe - das rauchfarben getonte Glas erzeugt ein extra warmes, gelbliches und stimmungsvolles Licht und ist nutzbar als Deko-, Stimmungs- oder Nachtlicht - edler Vintage-Look mit Voll-Glasgehause setzt Design-Akzente - nicht als alleinige Raumbeleuchtung geeignet - dimmbar Lieferumfang: - 1 LED-Filament
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
46.43 g
Hohe:
17 cm | 142 mm
Lange:
7 cm
Breite:
7 cm
Bauform:
Sondergrose
Durchmesser:
64 mm
Betriebsspannung:
230 V
Speziell geeignet fur:
Dekobeleuchtung, Nacht-/Orientierungslicht
Lampen Sockel:
E 27
Nennlebensdauer:
15000 h
Ausstrahlwinkel:
270 Grad
Netzfrequenz:
50 Hz
Nettogewicht:
47 gr
Nennleistungsaufnahme:
8 W
Dimmbar:
Ja
Brennlage:
360 Grad
Optimale Umgebungstemperatur:
25 Grad
Nennlichtstrom:
420 lm
Lampenstrom:
47 mA
Besonderheit:
LED-Filament
Gewichteter Energieverbrauch:
8 kWh/1000h
RA-Wert:
80
Lichtfarbe/Farbtemperatur:
Extra Warmweis - 1800 K
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, e27 sockel dimmbar, birnenlampe, leuchtmittel e27 8w, LED, Lampe, Gluhlampe, Leuchte, Leuchtmittel, Licht, Beleuchtung, Spezialbeleuchtung, Dimmer, LED-Lampe, Filament, Vintage, warmweis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176635
ab € 20,33*
Ähnlich
Hama
00176601
ab € 8,72*
Ähnlich
xavax
00112892
ab € 2,24*
Ähnlich
xavax
00111443
ab € 1,98*
Ähnlich
xavax
00112894
ab € 2,25*
Ähnlich
xavax
00112912
ab € 3,61*
Ähnlich
xavax
00112913
ab € 4,63*
Ähnlich
xavax
00112919
ab € 4,11*
Ähnlich
xavax
00112918
ab € 5,47*
Ähnlich
xavax
00112849
ab € 7,14*
Ähnlich
xavax
00112909
ab € 2,51*
Ähnlich
xavax
00111449
ab € 3,41*
Ähnlich
xavax
00112843
ab € 3,69*
Ähnlich
xavax
00112832
ab € 4,48*
Ähnlich
xavax
00112829
ab € 2,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.