Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tastaturabdeckung Computer, Silikon, 44,5 cm x 14 cm x 0,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00113826
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00113826
EAN/GTIN:
     4047443457578
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckung für Scherenlager
Hygienetastatur
Notebook Tastatur
- schutzt die Computer-Tastatur vor Schmutz, Flussigkeiten, Verschleis usw.- Tastaturabdeckung aus weichem und rutschfestem Silikon - das hauchdunne Tastatur-Cover kann dauerhaft auf der Tastatur belassen werden, auch wahrend des Tippens - mehr Hygiene am Arbeitsplatz: abwaschbares und desinfizierbares Silikon, so konnen sich keine Viren, Bakterien und Keime mehr auf der Tastatur tummeln - geeignet fur Vollformat-Tastaturen - kann durch zuschneiden auf die individuelle Tastatur-Lange angepasst werden Lieferumfang: - 1 Tastaturabdeckung Computer
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
19.35 g
Hohe:
18 cm | 14 cm
Lange:
5 cm
Breite:
5 cm | 44,5 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Silikon
Art:
Staubschutz
Geeignet fur:
Tastatur
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, Tastaturabdeckung, Tastaturschutzfolie, hama tastaturabdeckung, abdeckung für scherenlager, Monitor, Drucker, Computer, LCD, Plasma, Schutzhulle, Staub, Haube, Schutz, Pflege, Schmutz, Reinigung, Staubschutz, Plasma TV, LCD TV, PC, Schutzhaube, Plasma-TV, LCD-TV
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053011
ab € 5,92*
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,54*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,08*
Ähnlich
Hama
00113817
ab € 3,72*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 6,61*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,26*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,11*
Ähnlich
Hama
00113811
ab € 6,83*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,52*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,43*
Ähnlich
Hama
00005947
ab € 11,08*
Ähnlich
Hama
00005964
ab € 10,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.