Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bluetooth®-Tastatur mit Tablet-Tasche KEY4ALL X3100, Schwarz, QWERTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00125131
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00125131
EAN/GTIN:
     4047443501684
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
- Easy-Fold-Standfunktion: Tasche umklappen, Lasche magnetisch an Ruckseite befestigen, und schon entsteht ein sicherer Stand fur eine komfortable Positionierung - kompaktes Reiseformat ist ideal fur unterwegs - noch mehr Flexibilitat durch magnetische, herausnehmbare Tastatur - Media-Tasten fur spezifische Funktionen der jeweiligen Betriebssysteme - schlanke Bluetooth-Tastatur mit Tablet-Tasche zur mobilen Benutzung mit iOS-, Android- und Windows-Geraten- der Magnetverschluss ermoglicht einen einfachen Zugriff auf die Tastatur - die optimale Passform der Gummihalterung sorgt fur eine sichere Befestigung des Tablets - Media-Tasten fur spezifische Funktionen des jeweiligen Betriebssystems - dank eingebauter, wiederaufladbarer Batterie ist kein Batteriewechsel mehr notwendig - mit Feststelltaste-LED, Bluetooth-Status-LED, LED-Ladeanzeige, Power-LED, separatem Ein-/Ausschalter und Pairing-Taste - zum Schutz des Tablets vor Schmutz, Staub und Kratzern und fur komfortables Schreiben - deutsches Tastaturlayout (QWERTZ) - passend fur iOS-, Samsung- und Windows-Gerate mit einer Displaygrose von 7 bis 11 (17,78 cm bis 27,95 cm) Systemvoraussetzung: - Bluetooth-fahige iOS-, Android- oder Windows-Tablets mit einer Displaygrose zwischen 7 und 11 (17,78 cm bis 27,95 cm) Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Tastatur mit Tablet-Tasche KEY4ALL X3100 - 1 Micro-USB-Kabel - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
592.29 g
Hohe:
33 cm
Lange:
21 cm
Breite:
3.5 cm
Ausenmas B x T x H:
26 x 18 x 1,9 cm
Innenmas B x T x H:
25,5 x 18 x 0,9 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunstleder
Fur Displaygrose:
27,9 cm (11")
Bluetooth-Version:
5.1
Tastenanzahl:
64
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 9,05*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 18,52*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 17,18*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 19,97*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 20,15*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,14*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,36*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 18,62*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,68*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 20,71*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,26*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,27*
Ähnlich
Hama
00217201
ab € 17,26*
Ähnlich
Hama
00217202
ab € 17,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.