Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama PC-Webcam C-600 Pro, 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00139992
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139992
EAN/GTIN:
     4047443447197
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Laptop Webcam
Notebook Cam
Gestochen scharfe Bilder und glasklarer Ton – Videos und Live-Streams in bester Qualitat: Ob Gaming-Session oder Videokonferenz im Homeoffice, unsere Full-HD-Webcam liefert hochauflosende Aufnahmen. Auto-Fokus, Belichtungskorrektur und Stereo-Mikrofon machen’s moglich. - hochauflosende Full-HD-Qualitat im 16:9-Format - integriertes Mikrofon ermoglicht Voice-over-IP, z.B. Skype, Teams, Zoom, YouTube - verschliesbare Linse schutzt vor Spionageangriffen durch Hacker - fester Stand am Drehort: dank 1/4-Gewinde an allen gangigen Stativen montierbar - erstellen von Bildern und Videos am Notebook/PC und ideal zum Streamen oder Chatten mit diversen Instant-Messaging-Anwendungen (z.B. Skype, Teams, Zoom)- Unterstutzung der Full-HD-Breitbildauflosung 1080p (1920 x 1080) fur Aufnahmen in hochster Bild- und Tonqualitat - Autofokus garantiert ein scharfes Bild, auch bei Bewegungen - Belichtungsanpassung passt das Bild an die Lichtbedingungen an - Stereo-Mikrofon sorgt fur klar verstandliche Sprachubertragung - Stand-/Klemmfus zur Montage an TFT- und Notebookbildschirmen - Plug & Play: treiberlose Installation durch UVC Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, ab MAC OS 10.4.3 Lieferumfang: - 1 PC-Webcam C-600 Pro - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
164.45 g
Hohe:
15.5 cm
Lange:
13 cm
Breite:
6 cm
Breite x Hohe x Lange:
6,5 x 4 x 10 cm
Kabellange:
1,8 m
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Mikrofontyp:
Mono 2x
USB-Standard:
USB-2.0
Mikrofon:
Stereo
Schwenkbereich:
360 Grad
Bildauflosung (interpoliert):
1920 x 1080 Pixel
Zusatzfunktionen:
1/4 Zoll-Gewinde, Autom. Belichtungsanpassung, Eingebautes Mikrofon, Rauschunterdruckung, SPY - Protection, Status LED, UVC – Modus, Verstellbarer Neigungswinkel
Bildrate:
max. 30 Bilder pro Sekunde
Megapixel:
2
Bildauflosung:
1920 x 1080 Pixel
Videoauflosung:
1920 x 1080 Pixel
Blickwinkel:
90°
Farbe:
Schwarz
Kompatible Betriebssysteme:
Mac/Windows
Fokus:
Auto Focus
Weitere Suchbegriffe: Notebook Webcam, Web Cam, Web Kamera, Webcam, kamera für videokonferenz hama, kamera für videokonferenz, webcam 1920x1080, Computer, Kamera, Buro, Internet, Computerzubehor, Burobedarf, Computer Zubehor, Cam, Web
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053950
ab € 13,56*
Ähnlich
Hama
00139991
ab € 26,81*
Ähnlich
Hama
00139995
ab € 91,96*
Ähnlich
Hama
00139993
ab € 56,27*
Ähnlich
Hama
00139989
ab € 61,14*
Ähnlich
Rapoo
00192417
ab € 26,15*
Ähnlich
uRage
00186090
ab € 60,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.