Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Digitalradio DR200BT, FM/DAB/DAB+/Bluetooth®/Akkubetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00173191
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00173191
EAN/GTIN:
     4047443444998
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
USB Lautsprecher
Design trifft Technik: Dieses Digitalradio lasst sich gleichzeitig als Bluetooth-Lautsprecher nutzen. Durch den integrierten Akku konnen Sie Ihre Musik uberallhin mitnehmen und 8 Stunden lang den besten Sound geniesen. Egal ob DAB+, analoges Radio oder Musikstreaming vom Smartphone. - Horgenuss auf dem neusten Stand der Technik: rauschfrei und digital mit DAB/DAB+, aber auch mit konventionellem FM-Empfang - Bluetooth-Lautsprecher fur einen perfekten Musikgenuss mit dem Smartphone, Tablet, Netbook oder Notebook - auch unterwegs DAB+ geniesen: handliches Radio mit Akkubetrieb fur unterwegs und Netzbetrieb fur zuhause - volle Mobilitat dank Akku-Betrieb: Akku kann uber ein USB-C-Kabel geladen werden - mit den zwei Direktwahltasten konnen Sie Ihre Lieblingssender speichern und direkt ohne Suchen aufrufen - ubersichtlicher Eyecatcher: das 2.4“-Farbdisplay erleichtert die Bedienung und schaut gut aus - Digitalradio mit Bluetooth zum Empfang von analogen und digitalen Radiostationen per FM/DAB/DAB+FM/DAB/DAB+ - rauschfreier Horgenuss im umfangreichen DAB+-Senderangebot - mehrere Sender landesweit empfangbar und eine Vielzahl von regionalen Radiostationen in digitaler Qualitat - je 30 lokale Favoritenspeicherplatze fur FM und DAB/DAB+ Anschlusse - AUX-Eingang - Netzanschluss (USB-C) Technische Informationen - Netzanschluss von 100 - 240 V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter - 2.4-Display mit Hintergrundbeleuchtung (LCD) - Monolautsprecher 5 W - festinstallierte Teleskopantenne - Uhrzeitabgleichung uber das analoge oder digitale Radionetz - wiederaufladbarer Li-Ion-Akku sorgt fur ca. 8 Stunden kabellose Laufzeit Lieferumfang: - 1 Digitalradio DR200BT - 1 USB-C-Ladekabel (bis zu 3 A) - 1 Kurzhandbuch (mehrsprachig)
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
509.93 g | 450 g
Hohe:
9.7 cm
Lange:
21.5 cm
Breite:
9.7 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
18 x 6 x 6,8 cm
Farbton:
Grau
Material:
Kunststoff
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung
Verbindung:
Bluetooth
Stromversorgung:
Festverbauter Akku
Akku-Kapazitat:
2000 mAh
Akku-Spannung:
3,7 V
Bluetooth-Version:
5.0
Lautsprecher:
Mono
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
3 h
Ausgangsleistung (RMS):
5 W
Max. Betriebszeit:
8 h
Empfohlene Anwendung:
Kompaktradio
Empfang:
Bluetooth, DAB, DAB+, FM
Produkttyp:
DAB-Radio
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: USB Speaker, hama digitalradio, internetradios, Musik, Digital, Digitale, Digitaler, Digi, Tuner, Receiver, Radioempfanger, Radioapparat, Internetradio, Unterhaltungselektronik, DAB, DAB+, Webradio
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00054253
ab € 122,37*
Ähnlich
Hama
00054873
ab € 97,71*
Ähnlich
Hama
00054245
ab € 96,80*
Ähnlich
Hama
00054246
ab € 136,69*
Ähnlich
Hama
00054247
ab € 153,85*
Ähnlich
Hama
00054248
ab € 148,17*
Ähnlich
Hama
00054250
ab € 193,83*
Ähnlich
Hama
00054236
ab € 108,96*
Ähnlich
Hama
00054897
ab € 84,73*
Ähnlich
Hama
00054296
ab € 68,20*
Ähnlich
Hama
00054297
ab € 68,04*
Ähnlich
Hama
00054254
ab € 101,81*
Ähnlich
Hama
00054298
ab € 95,13*
Ähnlich
Hama
00054299
ab € 95,11*
Ähnlich
Hama
00188218
ab € 61,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.