Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smarte LED-Lichterkette, WLAN Lampenkette, ausen IP44, Farbwechsel, 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00176636
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176636
EAN/GTIN:
     4047443514387
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Smart Home Lichterkette
Lichtarchitektur fur Garten, Terrasse und Balkon – die smarte Lichterkette stellt fur das Kunstwerk aus Licht 16 Millionen Farben und voreingestellte Szenen zur Verfugung. Da wird der Garten zur Partymeile oder der Balkon zum Spa. - mit der LED-Lichterkette tauchen Sie in eine neue Dimension der kreativen Lichtarchitektur ein - kunterbunt, im Farbwechsel, blinkend, Lauflicht - alles ist moglich mit den voreingestellten Szenen - LED-Lichterkette mit einer weiteren Lichterkette verschrauben und die Lichtshow in XXL geniesen - ob Grillabend oder Gartenparty: Die Outdoor-Lichterkette schafft auf Balkon, Terrasse und Hof eine perfekte Lichtatmosphare - mit Schutzklasse IP44 ist die LED-Lichterkette aus allen Richtungen vor Spritzwasser geschutzt - unsere smarte Lichterkette funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benotigen kein zusatzliches Gerat und sparen Zusatzkosten, da die Lampenkette eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt - ob Sofa oder S-Bahn: Mit der Hama Smart Home-App steuern Sie von uberall die LED-Lichterkette und haben jederzeit die Kontrolle uber Ihre Beleuchtung - ob Amazon Alexa, Google Assistant oder Apple Siri: Per Sprachsteuerung komfortabel verschiedenste Lichteffekte mit der smarten Lichterkette steuern - Schritt fur Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App konnen Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen - mit smarten LED-Lichterketten ein Statement in Sachen asthetischer Lichtgestaltung setzen: Entdecken Sie die Magie des Lichts und kreieren Sie eine einzigartige Ausenbeleuchtung fur Garten, Terrasse und Balkon- einfache Installation ins eigene WiFi-Netzwerk: Da kein Hub benotigt wird, haben Sie Ihre Gerate innerhalb weniger Minuten eingerichtet - hohe Kompatibilitat: funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts, iOS und Android, zudem lassen sich alle mit Alexa- und Google-Assistant-kompatiblen Smart-Home-Produkte anderer Hersteller verknupfen - verschiedenste Lichtszenarien mit der App kreieren: Mit 16 Mio. Farben steht Ihnen die Welt des Lichts offen, von der Lieblingsfarbe bis zur gedimmten Stimmung - Zeitsteuerung: Sie legen in der App fest, wann sich die LED-Lichterkette z.B. ein- und ausschalten soll - mit Ihren ins WLAN eingebundenen Geraten lassen sich Gruppen erstellen oder Szenen erschaffen, z.B. mit einem WLAN-Lichtband, das in den gleichen Farben leuchtet - mit gezieltem Steuern der smarten Beleuchtung Energie sparen, auch praktisch von unterwegs, falls Sie vergessen haben, das Gartenlicht auszuschalten, denn Sie sind jederzeit uber den aktuellen Zustand per App oder Push-Benachrichtigung informiert - Direktanschluss an eine 230V-Steckdose mit Netzteil, IP44-Konturenstecker fur einen geschutzten Outdoor-Anschluss - Gartenbeleuchtung lasst sich an den integrierten Haken z.B. an der Terrassenuberdachung, am Treppengelander oder an der Balkonumfassung befestigen, wir empfehlen die Lichterkette an einem Stahlseil anzubringen - Ihre Daten werden ausschlieslich auf deutschen Servern gespeichert Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Android 6 und iOS 11.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 LED-Lichterkette - 1 Controller - 1 Netzteil - 1 Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
644.09 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
21.5 cm
Breite:
10.5 cm
Kabellange:
8 m
Stromversorgung:
Universal-Netzteil
Leuchtmittel:
LED
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Lampen:
12
Abstand zwischen LED-Clips:
50 cm
Lange Zuleitung:
300 cm
Lange Lichterkette:
500 cm
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette ip44, led-ketten, lichterkette 8m, Farbig, LED, Sprachsteuerung, Licht, Beleuchtung, Outdoor, WLan, Dimmer, LED-Licht, Ausenlampe, Ausenbeleuchtung, Lichtschlauch, LED-Band, Wifi, Smart Home, ausen, WLAN-Lampe, Appsteuerung, Gartenlampe, Gartenlicht, Ausenlicht, Gartenbeleuchtung, LED-Streifen, LED-Leiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176630
ab € 34,04*
Ähnlich
Hama
00176607
ab € 30,07*
Ähnlich
Hama
00223493
ab € 4,67*
Ähnlich
Hama
00223492
ab € 4,67*
Ähnlich
Hama
00223497
ab € 11,63*
Ähnlich
Hama
00223496
ab € 10,33*
Ähnlich
Hama
00223494
ab € 7,62*
Ähnlich
Hama
00223495
ab € 6,28*
Ähnlich
Hama
00176633
ab € 40,13*
Ähnlich
Hama
00133752
ab € 13,22*
Ähnlich
Hama
00176632
ab € 37,56*
Ähnlich
Hama
00176631
ab € 54,96*
Ähnlich
Hama
00176605
ab € 31,45*
Ähnlich
Hama
00176604
ab € 31,50*
Ähnlich
Hama
00176611
ab € 48,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.