Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Glasflasche, 500ml, mit Markierung, Schlaufe, fur Kohlensaure u. heis/kalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00181596
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00181596
EAN/GTIN:
     4047443490537
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Spiele
Spielplatz-Bodenmarkierung
Spielplatzmarkierung
Glasflaschen
Ob der Tee furs Buro, das Wasser zum Wandern oder der Smoothie zum Warm-up - mit dieser Trinkflasche haben Sie immer Ihr Lieblingsgetrank dabei. Da die Flasche aus Glas ist, kommt sie ganz ohne Weichmacher aus. Fur jede Aktivitat ein stylischer Begleiter gegen den Durst! - wiederverwendbare Trinkflasche perfekt fur vielfaltige Getranke zum Mitnehmen – fur einen gesunden und leckeren Drink to go im Buro, in der Pause und unterwegs- fur heise und kalte Getranke: Im temperaturbestandigen Borosilikatglas schmeckt der heise Tee genauso gut wie der Eistee - Glastrinkflasche mit Schutzhulle: Mit dem griffigen Silikonrand sind die Hande vor Hitze geschutzt - halt dicht: auslaufsicher mit Silikondichtung im Schraubverschluss - fur Getrankevielfalt: die auslaufsichere Trinkflasche aus Glas lasst sich auch mit Smoothies, Milchshakes, Saften etc. befullen - Trinkflasche Kohlensaure geeignet: Wasserflasche fur stilles Wasser, Sprudelwasser, Fruchtschorle, Isodrink - fruchtsaurebestandig: Fruchtschorle und Zitronenscheiben machen der Glasflasche nichts aus - Zeitmarkierung fur Trinkerinnerung: Die Milliliter-Skala von 100 – 500 ml zeigt den Trinkfortschritt an und motiviert, mehr Flussigkeit zu sich zu nehmen - immer griffbereit: Getrankeflasche mit Handschlaufe aus Stoff, unterwegs das Getrank in der Hand immer parat - durchsichtige Trinkflasche: genau im Blick, wieviel Trinken noch zur Verfugung steht - lebensmittelecht: Getranke schmecken, wie sie sollen - Material hinterlasst keine Geschmacksruckstande - BPA-frei - Mehrweg-Trinkflasche fur Outdoor-Aktivitaten: Verschluss schutzt vor Wespen und anderen Insekten; Kinder trinken gefahrlos daraus - die Mehrwegflasche lasst sich mit ihren langlebigen und robusten Materialien aus Borosilikatglas und Edelstahl viele Jahre verwenden - mit den angesagten Pastelltonen schmeckt der Drink to go gleich noch besser - umweltfreundliche Verpackung ohne Plastik Lieferumfang: - 1 Glasflasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
332.01 g
Hohe:
24.1 cm
Lange:
9.5 cm
Breite:
9.5 cm
Material:
Glas
Serie:
To Go
Ausenmas Breite:
6 cm
Ausenmas Hohe:
23 cm
Ausenmas Tiefe:
6 cm
Volumen:
0,5 l
Empfohlene Anwendung:
Heise Getranke/Kalte Getranke
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche 500ml, glas trinkflasche, hama trinkflasche, Schule, Kindergarten, Schutzhulle, Flasche, Schutzbeutel, Outdoor, Picknick, Getrankeflasche, Camping, Sportflasche, To-Go-Becher, To Go Behalter, auslaufsicher, Drehverschluss, Schraubverschluss, coffee to go, Smoothie to go, cocktail to go, Kaffee to go
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111470
ab € 7,48*
Ähnlich
xavax
00111480
ab € 4,24*
Ähnlich
xavax
00181599
ab € 6,96*
Ähnlich
xavax
00111497
ab € 18,37*
Ähnlich
xavax
00111550
ab € 10,16*
Ähnlich
xavax
00111495
ab € 2,72*
Ähnlich
xavax
00185856
ab € 10,18*
Ähnlich
xavax
00095302
ab € 4,03*
Ähnlich
xavax
00111462
ab € 3,52*
Ähnlich
xavax
00181597
ab € 10,41*
Ähnlich
xavax
00181598
ab € 13,83*
Ähnlich
xavax
00095304
ab € 5,04*
Ähnlich
xavax
00111319
ab € 5,71*
Ähnlich
xavax
00095321
ab € 7,22*
Ähnlich
xavax
00111514
ab € 8,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.