Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Wireless Charger MagCharge FC15, 15 W, kabellos fur Apple iPhone, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201672
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201672
EAN/GTIN:
     4047443513861
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
hama induktive ladestation
- kabelloses Ladepad in hochwertigem Design fur den Tisch: einfach Smartphone auflegen und laden - durch den integrierten Magnetring lassen sich Apple iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max einfach am Ladegerat andocken und fur effizientes Laden optimal positionieren – ganz ohne umstandliches manuelles Ausrichten - das Induktionsladegerat funktioniert mit allen Apple MagSafe-kompatiblen und Hama MagLine-Produkten - hochwertiges und robustes Metallgehause in edler Optik - induktive Ladetechnologie fur kabelloses Laden (Wireless Charging) von kompatiblen Smartphones - Wireless-Fast-Charge-Technologie garantiert extrem schnelles Aufladen - Smartphones in Wireless-Charging-kompatiblen Cases mussen nicht herausgenommen werden und lassen sich direkt kabellos aufladen - aufgelegte Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerat optimierten Ladung - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - Tischladegerat in ansprechendem Design sieht gut aus, fasst sich gut an und passt perfekt in jedes Buro- und Wohnambiente - kabellos und effizient: Wireless Charging mit praziser, magnetischer Ausrichtung – einfach auflegen und alle kompatiblen Smartphones kabellos laden- die lastige Suche nach dem Ladekabel sowie Kabelsalat haben mit dem kabellosen Ladegerat ein Ende - Wireless Fast Charge: Schnellladegerat mit Ladegeschwindigkeiten bis zu 15 W - Ladevorgang startet automatisch nach dem Andocken des Smartphones - zum Beenden des Ladevorgangs einfach Smartphone vom Wireless Charging Pad nehmen - intelligente Ladetechnologie: Wireless-Induktiv-Technologie (universal einsetzbar mit kompatiblen Endgeraten) - sicheres und intelligentes Laden: Uberlade-, Uberspannungs- und Kurzschluss-Schutz sowie Fremdkorpererkennung fur maximale Sicherheit fur Smartphone, Akku und Ladegerat - optisch ansprechendes Design des Tischladegerats fugt sich perfekt in jedes Buro- und Wohnambiente ein - 1 m Anschlusskabel mit USB-C-Stecker Systemvoraussetzung: - mit MagCharge-Ladetechnologie (Wireless Charging) kompatibles Endgerat Lieferumfang: - 1 Wireless Charger MagCharge FC15 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
83.71 g
Hohe:
19.5 cm | 7,9 mm
Lange:
14 cm
Breite:
2 cm
Eingangsspannung 3 / Max. Eingangsstrom 3:
12 V / 1,67 A
Eingangsspannung 2 / Max. Eingangsstrom 2:
9 V / 2,22 A
Eingangsspannung 1 / Max. Eingangsstrom 1:
5 V / 3 A
Farbton:
Weis
Serie:
MagCharge
Anschluss:
USB-C-Stecker
Verwendungszweck:
Handy/Smartphone
Durchmesser:
56,5 mm
Max. Ausgangsleistung:
15 W
Zusatzfunktionen:
Magnetisch
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Produktlinie:
Prime Line
Ladetechnologie:
Wireless Fast Charge
Ladegeschwindigkeit:
Turbo Fast Charge
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation, induktive ladestation 15w, Metall, Ladegerat, Schnellladegerat, Reiselader, Aluminium, Kabellos, Handy, Ladekabel, Energie, Lader, Stromversorgung, Ladestation, Laden, Schutz, Flach, Weis, Ladeset, Gehause, Induktionslader, iPhone, Mobiltelefon, Apple, Reiseladegerat, Alu, Induktionsladegerat, Induktivladestation, Weiss, Induktion, Schutzeinrichtung, Uberstromschutzeinrichtung, LED-Licht, Handy-Ladegerat/-kabel, Pad, Magnet, Kleingerat, Magnethalter, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Automatische Gerateerkennung, Kabellos laden, Induktivladegerat, case-friendly, case friendly, Wireless, Wireless Charging, Wireless Charger, MagLine, MagSafe, Magnetisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,93*
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 35,59*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 35,46*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,43*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,31*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,90*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,94*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 9,37*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 12,20*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,81*
Ähnlich
Hama
00201612
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00201614
ab € 18,24*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 18,96*
Ähnlich
Hama
00201633
ab € 10,16*
Ähnlich
Hama
00201639
ab € 19,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.