Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Flexibler Gewebe-Kabelschlauch, universal, 20 - 40 mm, 1,8 m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00220995
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220995
EAN/GTIN:
     4047443508669
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
- zum Umhullen und Bundeln mehrerer Kabel in einem einzigen Schlauch: fur Ordnung zu Hause oder im Buro - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - schutzt und bundelt Kabel zuverlassig und schont empfindliche Oberflachen, ideal z.B. fur TV-Zuleitungen und Kabelmanagement am Schreibtisch- Kabel bundeln mit flexibler Bundelweite von 20 - 40 mm: ideal fur die Verlegung von Kabeln z.B. fur TV, PC, Schreibtisch, DIY - hochflexibler, weicher Gewebeschlauch bundelt Kabel zu einem ordentlichen Strang und reduziert Stolperfallen durch lose Kabel - schnell und einfach zur Kabelordnung: Kabel einfach auf den geoffneten Schlauch legen, Klettverschluss schliesen - fertig - zum Einziehen der Kabel mussen diese nicht vom Gerat getrennt werden - Kabelschutz fur Hund und Katze: Haustiere werden so vor dem Kauen von isolierten Kabeln geschutzt - Kabelschutzschlauch kann mit der Schere beliebig gekurzt werden - inkl. 2 Klettbander zur variablen Befestigung Lieferumfang: - 1 Gewebe-Kabelschlauch - 2 Klettbander
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
91.95 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm | 180 cm
Breite:
5.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff (PET) (UV-Resistent)
Ausfuhrung:
Gewebeschlauch
Max. Bundeldurchmesser:
40 mm
Min. Bundeldurchmesser:
20 mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, hama kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 180cm, Kabel, Organisation, Flexibel, Schlauch, Kabelschutz, Kabelkanal, Kabelzubehor, Kabel-Organisation, Orga, Kabelorganisation, Kabelbefestigung, Kabel-Befestigung, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Spiralschlauch, Kabelfuhrung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 20,20*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,65*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,20*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,10*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,50*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,81*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,56*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,09*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,22*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,21*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,39*
Ähnlich
Hama
00020563
ab € 2,49*
Ähnlich
Hama
00221003
ab € 3,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.