Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Optischer Rauchmelder GS526 mit 10-Jahres-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00223842
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223842
EAN/GTIN:
     4047443487278
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Warten Sie nicht, bis die Flammen durchs Dach schlagen, sondern lassen Sie sich rechtzeitig von einem Rauchmelder warnen. Dieser photoelektronische Rauchmelder steht Ihnen mit seinem Mikroprozessor und der integrierten Lithium-Batterie 10 Jahre zuverlassig zur Seite. - sichere Fruhwarnung durch extra lauten Alarm (85 dB) bereits bei geringer Rauchentwicklung - fest eingebaute 10-Jahresbatterie erspart Batteriewechsel fur die Dauer der Laufzeit - Stummschaltfunktion fur ca. 10 min uber Tastendruck moglich z. B. bei unerwunschtem Alarm durch Kochdampfe - der fotoelektrische Rauchwarnmelder erkennt ein entstehendes Feuer rechtzeitig anhand von Rauchpartikeln in der Luft- fest eingebaute 10-Jahres-Qualitats-Lithium-Batterie (CR123A) - einfache Montage an der Decke - Alarm- und Kontroll-LED - Testknopf fur empfohlene monatliche Prufung (Funktionstest/Batterie) - akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand - 10 Stunden Stummschaltung moglich bei niedrigem Batteriestand - gepruft nach Rauchwarnmeldenorm EN 14604 durch KRIWAN Testzentrum - Mase: Durchmesser 100 mm, Hohe 32 mm Lieferumfang: - 1 Optischer Rauchmelder GS526 - Montagematerial - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
108.86 g
Hohe:
17 cm | 3,2 cm
Lange:
9 cm
Breite:
8.5 cm
Farbton:
Weis
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
CR123A
Anzahl Batterien:
1
Signalton Lautstarke:
85 dB
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db, Alarm, Alarmanlage, Alarmgeber, Alarmmelder, Rauchwarner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223841
ab € 6,03*
Ähnlich
Hama
00176590
ab € 19,97*
Ähnlich
Hama
00176614
ab € 96,75*
Ähnlich
Hama
00176577
ab € 43,92*
Ähnlich
Hama
00176646
ab € 60,43*
Ähnlich
Hama
00176645
ab € 60,02*
Ähnlich
Hama
00178133
ab € 5,04*
Ähnlich
Hama
00176554
ab € 15,19*
Ähnlich
Hama
00176615
ab € 96,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.