Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Scart-Kabel, Stecker - Stecker, 1,25 m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00305017
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00305017
EAN/GTIN:
     4047443478870
Suchbegriffe:
SCART Kabel
scart kabel
- hochwertige Materialien sowie geschirmte Leitungen gewahrleisten eine exzellente, storungsfreie Bild- und Tonqualitat - zur Ubertragung des Audio- und Videosignals zwischen z.B. DVD-Player, SAT-Receiver und TV Lieferumfang: - 1 Scart-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
134.42 g
Hohe:
18 cm
Lange:
7.5 cm | 1,25 m
Breite:
5.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
Scart-Stecker
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Scart, Verbindungskabel, Anschluss, Audio/Video, Verbindung, Scartkabel, Scart-Kabel, Scart Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,28*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 143,38*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,50*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,90*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,48*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,87*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,35*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,51*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,97*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,37*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.