Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2245 CC, Partikelschnit 2 x 15 mm, 4-5 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2245 CC, Partikelschnit 2 x 15 mm, 4-5 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2245 CC, Partikelschnit 2 x 15 mm, 4-5 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2245 CC, Partikelschnit 2 x 15 mm, 4-5 Blatt
Artikel-Nr.:
     C809-22451111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     22451111
EAN/GTIN:
     4019364502934
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2245 CC. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mehrfunktionsschalter Stand-by / Stopp (Aus) / Rückwärts). Betriebsanzeige. Eingriffschutz in der Zuführöffnung durch die transparente Sicherheitsklappe als zusätzliches Sicherheitselement. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. LIFETIME-Garantie auf die Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Formschöner Auffangbehälter aus schlagfestem Kunststoff. 20 Liter Auffangvolumen. Praktischer Griff zum Abheben des Gerätekopfes vom Auffangbehälter mit automatischer Abschaltung über einen Magnetschalter. Laufruhiger Wechselstrommotor mit 150 Watt. Zweifache Motorsicherung. Eingabebreite: 220 mm. Schnittart: 2 x 15 mm Partikelschnitt. Sicherheitsstufe: P-5. Schnittleistung: 4-5 Blatt (Papier A4, 70 g/qm), 3-4 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 345 x 213 x 428 mm. Gewicht: 7 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: cool grey.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50
Masse (Gewicht):
7.5
Tiefe:
213
Breite:
345
Garantiedauer:
2 Jahre
Schnittgeschwindigkeit:
60
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Leistungsaufnahme des Motors:
150
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Rauminhalt für Schnittgut:
20
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
5
Netzspannung:
230 V
Farbe:
cool grey
Höhe:
428
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
4
Art der Betätigung (Schneidwerk):
EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter
Kabel inbegriffen:
Ja
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heftklammern, Büroklammern
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,90*
€ 266,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,97*
€ 261,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,07*
€ 246,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,93*
€ 229,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,88*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.