Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2245, Streifenschnitt 4 mm, 11-13 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2245, Streifenschnitt 4 mm, 11-13 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2245, Streifenschnitt 4 mm, 11-13 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2245, Streifenschnitt 4 mm, 11-13 Blatt
Artikel-Nr.:
     C809-22454111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     22454111
EAN/GTIN:
     4019364502903
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Innovativer Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2245. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mehrfunktionsschalter Stand-by / Stopp (Aus) / Rückwärts). Betriebsanzeige. Eingriffschutz in der Zuführöffnung durch die transparente Sicherheitsklappe als zusätzliches Sicherheitselement. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. LIFETIME-Garantie auf die Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Formschöner Auffangbehälter aus schlagfestem Kunststoff. 20 Liter Auffangvolumen. Praktischer Griff zum Abheben des Gerätekopfes vom Auffangbehälter. Laufruhiger Wechselstrommotor mit 150 Watt. Zweifache Motorsicherung. Eingabebreite: 220 mm. Schnittart: 4 mm Streifenschnitt. Sicherheitsstufe: P-2, T-3, E-2. Schnittleistung: 11-13 Blatt (Papier A4, 70 g/qm), 9-11 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 345 x 215 x 428 mm. Gewicht: 6,5 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: cool grey.
Weitere Informationen:
Rauminhalt für Schnittgut:
20
Tiefe:
215
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2
Kabel inbegriffen:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen
Farbe:
cool grey
Netzspannung:
230 V
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
452
Zertifikat/Zulassung:
DAA603,AAA374
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Beschreibung der Besonderheiten:
transparente Sicherheitsklappe als zusätzliches Sicherheitselement
Leistungsaufnahme des Motors:
150
Masse (Gewicht):
7
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Netzfrequenz:
50
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Breite:
345
Produkttypbezeichnung:
IDEAL 2245
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern
Schnittgeschwindigkeit:
60
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
Produkt-Typbezeichnung:
IDEAL 2245
Zertifikate und Zulassungen:
DAA603,AAA374
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Schnittart:
Streifenschnitt
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,30*
€ 231,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 165,80*
€ 197,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HSM
2320111
ab € 141,97*
Ähnlich
HSM
1910121
ab € 208,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.