Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2245 CC, Partikelschnit 3 x 25 mm, 6-7 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2245 CC, Partikelschnit 3 x 25 mm, 6-7 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2245 CC, Partikelschnit 3 x 25 mm, 6-7 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2245 CC, Partikelschnit 3 x 25 mm, 6-7 Blatt
Artikel-Nr.:
     C809-22459111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     22459111
EAN/GTIN:
     4019364502965
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Bedienerfreundlicher Shredder für den umweltbewussten Anwender. Ausgezeichnet mit dem 'Blauen Engel' für seine Energieeffizienz. EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung. Zero Energy Stand-by Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten. Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Eingriffschutz. Volle DIN A4-Arbeitsbreite (220 mm). Laufruhiger 150-Watt Wechselstrommotor. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIMEGarantie. Formschöner Schnittgutbehälter mit 20 l Volumen. Seitliche Griffmulden zum Abheben des Gerätekopfes. Erhältlich mit Streifen- oder Partikelschnitt. Abschaltautomatik über Magnetschalter beim Abheben des Gerätekopfes vom Schnittgutbehälter (Modell 2245 CC).
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
25
Art der Betätigung (Schneidwerk):
EASY-TOUCH-Mehrfunktionsschalter
Höhe:
428
Masse (Gewicht):
7.5
Tiefe:
213
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heftklammern, Büroklammern,
Kabel inbegriffen:
Ja
Farbe:
cool grey
Rauminhalt für Schnittgut:
20
Netzfrequenz:
50
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3
Leistungsaufnahme des Motors:
150
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Garantiedauer:
2 Jahre
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Schnittgeschwindigkeit:
60
Breite:
345
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Netzspannung:
230 V
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Art der Betätigung des Schneidwerks:
EASY-TOUCH-Mehrfunktionsschalter
Schnittart:
Partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,93*
€ 240,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,62*
€ 229,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,30*
€ 208,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,88*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.