Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2265 3 x 25 mm, Partikelschnitt , 6 - 7Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2265 3 x 25 mm, Partikelschnitt , 6 - 7Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2265 3 x 25 mm, Partikelschnitt , 6 - 7Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2265 3 x 25 mm, Partikelschnitt , 6 - 7Blatt
Artikel-Nr.:
     C809-22659111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     22659111
EAN/GTIN:
     4019364506987
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Bedienfreundliches Schreibtischgerät für den umweltbewussten Anwender. EASYTouch- Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung. Zero Energy Stand-by Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten. Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Eingriffschutz. Volle DIN A4-Arbeitsbreite (220 mm). Laufruhiger 150-Watt-Wechselstrommotor. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Hochwertiger Unterschrank. Herausnehmbarer Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige. 20 l Behältervolumen. Erhältlich mit Streifen- oder Partikelschnitt. Abschaltautomatik über Magnetschalter beim Entnehmen des Schnittgutbehälters (Modell 2265 CC).
Weitere Informationen:
Höhe:
516
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Partikellänge (Partikelschnitt):
25
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Breite:
345
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50
Leistungsaufnahme des Motors:
150
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Rauminhalt für Schnittgut:
20
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Art der Betätigung (Schneidwerk):
EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter
Schnittgeschwindigkeit:
60
Kabel inbegriffen:
Ja
Tiefe:
213
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heftklammern, Büroklammern
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3
Masse (Gewicht):
11.5
Farbe:
cool grey
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,59*
€ 369,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,80*
€ 367,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,09*
€ 335,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,31*
€ 331,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,55*
€ 319,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,88*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.