Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IDEAL 2445, Streifenschnitt, 4 mm, 19-21 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter IDEAL 2445, Streifenschnitt, 4 mm, 19-21 Blatt
Aktenvernichter IDEAL 2445, Streifenschnitt, 4 mm, 19-21 Blatt
Aktenvernichter IDEAL 2445, Streifenschnitt, 4 mm, 19-21 Blatt
Artikel-Nr.:
     C809-24454111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     24454111
EAN/GTIN:
     4019364546112
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mit SSC - smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCHSchalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie (Büro- und Heftklammern sind beim Feinschnitt 0,8 x 12 mm und Super-Feinschnitt 0,8 x 5 mm zu entfernen. Garantie: 2 Jahre). Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).Vorgängermodell ist der IDEAL 2404 4mm.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme des Motors:
390
Breite:
395
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
24
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
21
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Kabel inbegriffen:
Ja
Art des Schnittes:
Streifenschitt
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Produkttypbezeichnung:
IDEAL 2445 4mm
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Netzspannung:
230 V
Garantiedauer:
2 Jahre
Tiefe:
291
Rauminhalt für Schnittgut:
35
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
verwendbares Schnittgut:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektron. kontrolliere Sicherheitsklappe, mit SSC - smart shred control: ein Smiley auf dem EASY - SWITCH-Schalter
Netzfrequenz:
50
Schnittgeschwindigkeit:
50
Masse (Gewicht):
21
Höhe:
635
Farbe:
cool grey
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
IDEAL 2445 4mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Schnittart:
Streifenschitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,57*
€ 521,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,68*
€ 508,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,99*
€ 468,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,77*
€ 463,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 389,76*
€ 463,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,52*
€ 455,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,91*
Zubehör
Krug & Priester
9000403
ab € 28,71*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,52*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.