Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IDEAL 2445, Partikelschnitt, 4 x 40mm, 13-15 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter IDEAL 2445, Partikelschnitt, 4 x 40mm, 13-15 Blatt
Aktenvernichter IDEAL 2445, Partikelschnitt, 4 x 40mm, 13-15 Blatt
Aktenvernichter IDEAL 2445, Partikelschnitt, 4 x 40mm, 13-15 Blatt
Aktenvernichter IDEAL 2445, Partikelschnitt, 4 x 40mm, 13-15 Blatt
Artikel-Nr.:
     C809-24459111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     24459111
EAN/GTIN:
     4019364546518
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mit SSC - smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCHSchalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie (Büro- und Heftklammern sind beim Feinschnitt 0,8 x 12 mm und Super-Feinschnitt 0,8 x 5 mm zu entfernen. Garantie: 2 Jahre). Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).Vorgängermodell ist der IDEAL 2404 4x40mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
cool grey
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
13
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Netzfrequenz:
50
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Tiefe:
291
Leistungsaufnahme des Motors:
390
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Masse (Gewicht):
21
Schnittgeschwindigkeit:
70
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Breite:
395
Kabel inbegriffen:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Beschreibung der Besonderheiten:
EASY-SWITCH; PATENTIERTE Sicherheitsklappe; VOLLSTAHL-MESSERWELLEN
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Rauminhalt für Schnittgut:
35
Netzspannung:
230 V
Höhe:
635
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Schnittart:
Partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,51*
€ 559,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,86*
€ 549,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,56*
€ 508,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,44*
€ 506,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,70*
€ 497,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,91*
Zubehör
Krug & Priester
9000403
ab € 28,71*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,52*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.