Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2465, Streifenschnitt 4mm, 22-24 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2465, Streifenschnitt 4mm, 22-24 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2465, Streifenschnitt 4mm, 22-24 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2465, Streifenschnitt 4mm, 22-24 Blatt
Artikel-Nr.:
     C809-24654111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     24654111
EAN/GTIN:
     4019364565618
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mit SSC - smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCHSchalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie (Büro- und Heftklammern sind beim Feinschnitt 0,8 x 12 mm und Super-Feinschnitt 0,8 x 5 mm zu entfernen. Garantie: 2 Jahre). Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).
Weitere Informationen:
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Breite:
395
Schnittgeschwindigkeit:
100
Tiefe:
291
Netzfrequenz:
50
Rauminhalt für Schnittgut:
50
Kabel inbegriffen:
Ja
Art der Betätigung (Schneidwerk):
EASY-SWTICH - Mehrfunktionsschalter für automatischen Start/Stopp
Netzspannung:
230 V
Leistungsaufnahme des Motors:
580
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Masse (Gewicht):
22
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Garantiedauer:
2 Jahre
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Höhe:
635
Farbe:
grau
Schnittart:
Streifenschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
EASY-SWTICH - Mehrfunktionsschalter für automatischen Start/Stopp
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 427,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,22*
€ 577,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,29*
€ 559,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,84*
€ 524,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,20*
€ 517,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 435,19*
€ 517,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,47*
€ 508,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,96*
Zubehör
Krug & Priester
9000403
ab € 28,67*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,52*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.