Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Aktenvernichter IDEAL 2503 CC, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 10-12 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2503 CC, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 10-12 Blatt
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2503 CC, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 10-12 Blatt
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2503 CC, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 10-12 Blatt
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2503 CC, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 10-12 Blatt
Artikel-Nr.:
     C809-25031111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     25031111
EAN/GTIN:
     4019364578113
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2503 CC, geeignet für Gruppenbüros. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Komfortable Eingabebreite von 260 mm. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. LIFETIME-Garantie auf die Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Laufruhiger, kraftvoller 580-Watt-Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 75 l Auffangvolumen. Markenqualität 'Made in Germany'. Schnittart: 2 x 15 mm Partikelschnitt. Sicherheitsstufe: P-5, T-5, E-4. Schnittleistung: 10-12 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 8-10 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 500 x 377 x 870 mm. Gewicht: 30,5 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: cool grey.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
Höhe:
870
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Farbe:
cool grey
Kabel inbegriffen:
Ja
Tiefe:
377
Beschreibung der Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektron. kontrollierte Sicherheitsklappe, EASY-SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik, 2-fache Motorsicherung, komplette Netztrennung nach 30 Min.; Schnittgutbehälter
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Netzspannung:
230 V
Masse (Gewicht):
30
Breite:
500
Schnittgeschwindigkeit:
100
Rauminhalt für Schnittgut:
75
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-5, T-5, E-4
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
12
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten
Produkttypbezeichnung:
IDEAL 2503 CC
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Leistungsaufnahme des Motors:
580
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Netzfrequenz:
50
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
IDEAL 2503 CC
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 664,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,48*
€ 870,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,73*
€ 836,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 695,71*
€ 827,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,28*
€ 815,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,27*
€ 801,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,18*
€ 790,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,91*
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 46,77*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,52*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.