Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IDEAL 2604CC 0,8x12 mm mit automatischem Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter IDEAL 2604CC 0,8x12 mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter IDEAL 2604CC 0,8x12 mm mit automatischem Öler
Artikel-Nr.:
     C809-26048211
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     26048211
EAN/GTIN:
     4019364601750
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Büroklammernfeste Vollstahl- Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie (Büro- und Heftklammern sind beim Feinschnitt 0,8 x 12 mm und Super-Feinschnitt 0,8 x 5 mm zu entfernen. Garantie: 2 Jahre). Die Partikelschnitt-Variante mit 4 x 40 mm ist auch geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin- Antriebs-System. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Umweltfreundlicher Schnittgutbehälter (keine Einwegplastiksäcke erforderlich).
Weitere Informationen:
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
8
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Farbe:
grau
Höhe:
926
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50
verwendbares Schnittgut:
Papier
Leistungsaufnahme des Motors:
640
Kabel inbegriffen:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
6
Schnittgeschwindigkeit:
80
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Art des Schnittes:
Feinschnitt
Beschreibung der Besonderheiten:
AUTOMATISCHER ÖLER; VOLLSTAHL-MESSERWELLEN; EASY-SWITCH; ECC - ELECTRONIC CAPACITY CONTROL
Breite:
495
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung; Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Masse (Gewicht):
48
Partikellänge (Partikelschnitt):
12
Tiefe:
470
Garantiedauer:
2 Jahre
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung; Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Schnittart:
Feinschnitt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.289,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,03*
€ 1.625,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.359,71*
€ 1.618,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,10*
€ 1.582,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.309,44*
€ 1.558,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,36*
€ 1.534,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,88*
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 46,72*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.