Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene Standascher 8 Liter Ø 300 x 1010 mm Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiene Standascher 8 Liter Ø 300 x 1010 mm Edelstahl gebürstet
Hygiene Standascher 8 Liter Ø 300 x 1010 mm Edelstahl gebürstet
Hygiene Standascher 8 Liter Ø 300 x 1010 mm Edelstahl gebürstet
Hygiene Standascher 8 Liter Ø 300 x 1010 mm Edelstahl gebürstet
Hygiene Standascher 8 Liter Ø 300 x 1010 mm Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     C812-PD108051-1
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     108051-40
EAN/GTIN:
     4051612080511
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
stand-aschenbecher edelstahl

Hygienischer Standascher 8 Liter mit auswechselbarem Aluminiumbeutel für bis zu 4000 Zigaretten

  • der geschlossene abschließbare Kuppeldeckel verhindert ein Eindringen von Regenwasser
  • große seitliche Öffnungen erleichtern das Löschen und Entsorgen der Zigaretten
  • leichte hygienische Entleerung durch auswechselbare feuerbeständig Aluminiumbeutel
  • ein Beutel mit Spreizeinsatz ist im Lieferumfang enthalten, weitere Beutel sind optional erhältlich
  • Standfuß mit integrierter Stahlplatte und Kunststoff-Abstandhaltern, Bodenbefestigung möglich
  • Für den Gebrauch im Außenbereich z.B. im Eingangsbereich von Büro, Handel, Gastronomie, Hotel

    TIPP: den Spreizeinsatz in den Aluminiumbeutel einführen und den Beutel dann unten umschlagen.
    So gleitet er leicht in den Ascher und stößt nicht unten auf.

    Spezifikationen

    Farbe: Edelstahl gebürstet
    Material: Korpus Edelstahl, Standfußgewicht beschichteter Stahl, Deckelverbindung Aluminium
    Inhalt: 8,0 Liter
    Außenabmessungen: Breite Ø Rohr 13,0 / Fußplatte 30,0 x Höhe 101,0 cm
    Gewicht: 4,2 kg

    Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite

    Weitere Suchbegriffe: stand aschenbecher, standaschenbecher v2a, Ascher
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 145,81*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 186,06*
    € 221,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 184,96*
    € 220,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 181,57*
    € 216,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 169,04*
    € 201,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 145,81*
    € 173,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.