Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Müllsack-Halterung für 90/110 Liter Behälter Stahl grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülleimer Müllsack-Halterung für 90/110 Liter Behälter Stahl grau
Mülleimer Müllsack-Halterung für 90/110 Liter Behälter Stahl grau
Mülleimer Müllsack-Halterung für 90/110 Liter Behälter Stahl grau
Artikel-Nr.:
     C812-RP52211-3
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     52211-3
EAN/GTIN:
     3019923522114
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
Abfallsackhalter
Abfallsackständer

Mülleimer Müllsack-Halterung für 90/110 Liter Behälter

  • Klapphalter aus pulverbeschichtetem Stahl
  • Sichere und bequeme Fixierung eines 120 Liter Standard-Müllsacks (700 x 1100 mm)
  • Unmontierte Lieferung, Montagematerial liegt bei
  • Auch zur Nachrüstung an bereits vorhandenen Behältern geeignet
  • Qualitätsprodukt hergestellt in Frankreich
  • Für den Gebrauch im Innenbereich z.B. Verwaltung, Hotel, Krankenhaus, Universität, Flughafen, Freizeiteinrichtung

    Spezifikationen

    Farbe: Grau RAL 9006 Metallgrau
    Material: farbig beschichteter Stahl
    Inhalt: 120,0 Liter
    Gewicht: 0,25 kg

    Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite

    Weitere Suchbegriffe: Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackständer 70-120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, Mülleimer, Standard-Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbehälter, Sicherheitsabfallbehälter
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,06*
    € 38,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,78*
    € 37,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,73*
    € 36,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,80*
    € 35,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,20*
    € 34,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,27*
    € 26,50
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52159-3
    ab € 121,96*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52205-3
    ab € 122,00*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52165-3
    ab € 121,84*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52814-3
    ab € 121,85*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52144-3
    ab € 121,87*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52157-3
    ab € 67,36*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52207-3
    ab € 67,53*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52163-3
    ab € 67,53*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52812-3
    ab € 67,53*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52142-3
    ab € 67,42*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52158-3
    ab € 108,85*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52164-3
    ab € 108,89*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52164-3
    ab € 108,54*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52153-3
    ab € 108,89*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52143-3
    ab € 108,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.