Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bechersammler Ø 39 x H 70 cm für 800 Becher bis Ø 7 cm Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bechersammler Ø 39 x H 70 cm für 800 Becher bis Ø 7 cm Kunststoff schwarz
Bechersammler Ø 39 x H 70 cm für 800 Becher bis Ø 7 cm Kunststoff schwarz
Bechersammler Ø 39 x H 70 cm für 800 Becher bis Ø 7 cm Kunststoff schwarz
Bechersammler Ø 39 x H 70 cm für 800 Becher bis Ø 7 cm Kunststoff schwarz
Bechersammler Ø 39 x H 70 cm für 800 Becher bis Ø 7 cm Kunststoff schwarz
Bechersammler Ø 39 x H 70 cm für 800 Becher bis Ø 7 cm Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     C812-RP57403-1
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     57403
EAN/GTIN:
     3019920574031
Suchbegriffe:
Bechersammler
PP-Becher
bechersammler

Bechersammler MULTIGOB für ca. 800 Becher bis Ø 7 cm + Restmülleinwurf

Platzsparender Bechersammler zur effektiven Sammlung von Trinkbechern. Kein Verbeulen, rostfrei, kein Abplatzen von Farbe, leichte Reinigung, sind die Hauptvorteile von dem verwendeten Kunststoff Polyethylen. Zusätzlich zu den Bechereinwürfen hat der Behälterdeckel einen Einwurf für Restmüll. Die Einwürfe sind durch entsprechende Symbole gekennzeichnet. Integrierte Beutelhalterung im Inneren des Abfallbehälters. Zur Entleerung wird einfach der Deckel langsam abgehoben. Die Trinkbecher rutschen unten aus den Stapelröhren in den Müllbeutel herein. Das Entsorgungsvolumen bleibt somit klein. Der Bechersammler ist die ideale Ergänzung beim Betrieb von Getränkeautomaten und Wasserspendern.

Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Wartezonen bei Flughafen, Bahn, Büro, Krankenhaus, Behörde und für Promotions mit Trinkproben

Artikeldetails:

  • Farbe: schwarz
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Inhalt: 800 Becher + 25 L Restmüll
  • Aussenabmessungen: Ø 39,0 x H 70,0 cm
  • Gewicht: 6,30 kg

Weitere Suchbegriffe: Trinkbecher, Getränkebecher, Getränkeautomat, Becher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,26*
€ 335,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,12*
€ 334,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,30*
€ 318,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,52*
€ 294,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,13*
€ 260,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.