Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltrennsystem Ø 39 x H 70 cm für 800 Becher bis Ø 7 cm Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltrennsystem Ø 39 x H 70 cm für 800 Becher bis Ø 7 cm Kunststoff schwarz
Mülltrennsystem Ø 39 x H 70 cm für 800 Becher bis Ø 7 cm Kunststoff schwarz
Mülltrennsystem Ø 39 x H 70 cm für 800 Becher bis Ø 7 cm Kunststoff schwarz
Mülltrennsystem Ø 39 x H 70 cm für 800 Becher bis Ø 7 cm Kunststoff schwarz
Mülltrennsystem Ø 39 x H 70 cm für 800 Becher bis Ø 7 cm Kunststoff schwarz
Mülltrennsystem Ø 39 x H 70 cm für 800 Becher bis Ø 7 cm Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     C812-RP57403-2
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     57403-2
EAN/GTIN:
     3019922574039
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Mülltrennsystem für ca. 800 Becher bis Ø 7 cm + Restmülleinwurf

Platzsparender Bechersammler zur effektiven Sammlung von Trinkbechern. Kein Verbeulen, rostfrei, kein Abplatzen von Farbe, leichte Reinigung, sind die Hauptvorteile von dem verwendeten Kunststoff Polyethylen. Zusätzlich zu den Bechereinwürfen hat der Behälterdeckel einen Einwurf für Restmüll. Die Einwürfe sind durch entsprechende Symbole gekennzeichnet. Integrierte Beutelhalterung im Inneren des Abfallbehälters. Zur Entleerung wird einfach der Deckel langsam abgehoben. Die Trinkbecher rutschen unten aus den Stapelröhren in den Müllbeutel herein. Das Entsorgungsvolumen bleibt somit klein. Der Bechersammler ist die ideale Ergänzung beim Betrieb von Getränkeautomaten undWasserspendern.

Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Wartezonen bei Flughafen, Bahn, Büro, Krankenhaus, Behörde und für Promotions mit Trinkproben

Artikeldetails:

  • Farbe: schwarz
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Inhalt: 800 Becher + 25 L Restmüll
  • Aussenabmessungen: Ø 39,0 x H 70,0 cm
  • Gewicht: 6,30 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,03*
€ 338,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,04*
€ 335,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,72*
€ 326,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,46*
€ 313,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,78*
€ 262,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.