Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 60 L B 49 x T 38 x H 70 cm Kunststoff blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler 60 L B 49 x T 38 x H 70 cm Kunststoff blau
Wertstoffsammler 60 L B 49 x T 38 x H 70 cm Kunststoff blau
Wertstoffsammler 60 L B 49 x T 38 x H 70 cm Kunststoff blau
Wertstoffsammler 60 L B 49 x T 38 x H 70 cm Kunststoff blau
Wertstoffsammler 60 L B 49 x T 38 x H 70 cm Kunststoff blau
Artikel-Nr.:
     C812-RP59876-2
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     59876-2
EAN/GTIN:
     4051612598429
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Wertstoffsammler 60 l mit Pedal

Robuste Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Farblich codierte Deckel für die Wertstofftrennung undHACCP-Methode. Hygienisches Öffnen mittels großem Fußpedal. Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen. Zwei integrierte Räder und ein Handgriff verleihen dem Behälter Mobilität. Bei Bedarf kann der Deckel komplett nach hinten geklappt werden.

Für denEinsatz im Innenbereich z.B. Büro, Hotel, Gastronomie, Krankenhaus, Behörde, Lager

Artikeldetails:

  • Farbe: Korpus weiss, Deckel blau
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Inhalt: 60 Liter
  • Aussenabmessungen: B 49,0 x T 38,0 x H 70,0 cm
  • Rad-Ø: 5,0 cm
  • Gewicht: 3,8 kg

Weitere FARBEN und GRÖSSEN siehe unten

Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurobins
1071
ab € 42,64*
Zubehör
Rossignol Pro
59877-2
ab € 60,96*
Zubehör
Rossignol Pro
59875-2
ab € 60,47*
Zubehör
Rossignol Pro
59878-2
ab € 61,16*
Zubehör
Rossignol Pro
59879-2
ab € 61,12*
Zubehör
Rossignol Pro
59837-2
ab € 61,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.