Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIBOY BIO Boden Reiniger, 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     C8183-05L0101
Hersteller:
     Poliboy Brandt & Walther
Herst.-Nr.:
     05L0101
EAN/GTIN:
     4016100051015
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Laminat-Reiniger
Laminatreiniger

POLIBOY Bio Boden Reiniger, 1000 ml

Der POLIBOY BIO Boden Reiniger ist ideal für die Reinigung für alle wischbaren Böden wie Fliesen-, Laminat-, Linoleum-, Vinyl- und versiegelten Korkböden. Der Schmutz wird entfernt und die Oberflächen geschützt. Für fruchtige Frische sorgen dabei Lemongrass- und Grapefruitdüfte aus naturbelassenen ätherischen Ölen. Das Produkt basiert vollständig auf Wirkstoffen aus natürlichem Ursprung und ist damit verantwortungsvoll für Mensch und Umwelt. Die Flasche ist zu 100 % aus Recycling-Material gefertigt.

Kurzinfo

  • Für Fliesen, Laminat-, Linoleum-, Vinyl und versiegelte Korkböden
  • Reinigt kraftvoll
  • Duft aus Lemongrass & Grapefruit
  • Basiert zu 100% auf natürlichen Wirkstoffen
  • Flasche zu 100% aus recyceltem Kunststoff hergestellt
  • Vegan
  • NCP™ (Nature Care Product Standard)- zertifiziert
  • Klimaneutrales Produkt – realisiert mit ClimatePartner
Weitere Informationen:
Zertifikat:
NCP
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.