Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIBOY Bio Glas & Flächen, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     C8183-0750001
Hersteller:
     Poliboy Brandt & Walther
Herst.-Nr.:
     0750001
EAN/GTIN:
     4016100070511
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
Neutralreiniger
Schonreiniger

POLIBOY Bio Glas & Flächen, 500 ml

Der POLIBOY BIO Glas & Flächen Reiniger ist perfekt für die streifenfreie Reinigung von Glasflächen, Fenstern und Spiegeln. Er entfernt mühelos Fingerabdrücke, Staub und Schlieren mit der frischen Kraft von Bio-Alkohol und Milchsäure. Das Produkt basiert vollständig auf Wirkstoffen aus natürlichem Ursprung und ist damit verantwortungsvoll für Mensch und Umwelt. Die Flasche wird zu 100 % aus Recycling-Material hergestellt.

Kurzinfo

  • Für Glasflächen, Fenster & Spiegel
  • Entfernt Fingerabdrücke & Schmutz streifenfrei
  • Mit Bio-Alkohol und Milchsäure
  • Basiert zu 100% auf natürlichen Wirkstoffen
  • Flasche zu 100% aus recyceltem Kunststoff hergestellt
  • Vegan
  • NCP™ (Nature Care Product Standard)- zertifiziert
  • Klimaneutrales Produkt – realisiert mit ClimatePartner
Weitere Informationen:
Zertifikat:
NCP
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.