Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Rotationslaser LAR 350, 7-teil. Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, Fernbedienung mit Bewegungssteuerung, wasser- und staubdicht nach IP ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Rotationslaser LAR 350, 7-teil. Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, Fernbedienung mit Bewegungssteuerung, wasser- und staubdicht nach IP ...
STABILA Rotationslaser LAR 350, 7-teil. Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, Fernbedienung mit Bewegungssteuerung, wasser- und staubdicht nach IP ...
Logo
STABILA Rotationslaser LAR 350, 7-teil. Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, Fernbedienung mit Bewegungssteuerung, wasser- und staubdicht nach IP ...
STABILA Rotationslaser LAR 350, 7-teil. Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, Fernbedienung mit Bewegungssteuerung, wasser- und staubdicht nach IP ...
STABILA Rotationslaser LAR 350, 7-teil. Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, Fernbedienung mit Bewegungssteuerung, wasser- und staubdicht nach IP ...
STABILA Rotationslaser LAR 350, 7-teil. Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, Fernbedienung mit Bewegungssteuerung, wasser- und staubdicht nach IP ...
STABILA Rotationslaser LAR 350, 7-teil. Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, Fernbedienung mit Bewegungssteuerung, wasser- und staubdicht nach IP ...
STABILA Rotationslaser LAR 350, 7-teil. Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, Fernbedienung mit Bewegungssteuerung, wasser- und staubdicht nach IP ...
STABILA Rotationslaser LAR 350, 7-teil. Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, Fernbedienung mit Bewegungssteuerung, wasser- und staubdicht nach IP ...
STABILA Rotationslaser LAR 350, 7-teil. Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, Fernbedienung mit Bewegungssteuerung, wasser- und staubdicht nach IP ...
STABILA Rotationslaser LAR 350, 7-teil. Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, Fernbedienung mit Bewegungssteuerung, wasser- und staubdicht nach IP ...
Artikel-Nr.:
     C8317-19019
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19019
EAN/GTIN:
     4005069190194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laser-Set
Rotationslaser
rotationslaser stabila
laser set

STABILA Rotationslaser LAR 350, 7-teil. Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, Fernbedienung mit Bewegungssteuerung, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver

Weltneuheit! Die revolutionäre MOTION CONTROL Bewegungssteuerung macht jede Messaufgabe einfacher, schneller und effektiver. Im Handumdrehen steuern Sie den LAR 350 mit der Fernbedienung. Der eingebaute Sensor registriert Ihre Handbewegungen und überträgt sie zum Rotationslaser. Lassen Sie sich von der Vielzahl der bahnbrechenden Technologien und Funktionen überzeugen. Dank der integrierten Schutzsysteme hält diesen Laser nichts auf – kein Sturz, kein Regen, kein Staub. Ein starkes Messpaket für Profis mit Verantwortung. Typisch STABILA – weil Präzision der entscheidende Faktor ist.
Weitere Informationen:
Leistung:
< 1 mW
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Arbeitsbereich Set-Receiver Ø:
800 m
Batterie Typ:
D
Anzahl Batterien:
2 St
Stativanschluss:
5/8"
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
500 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
500 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
230 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
415 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
7922 g
Gewicht Papier/Pappe:
230 g
Gewicht Batterie:
285 g
Gewicht Elektroschrott:
3192 g
Herstellergarantie:
2 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Laserklasse:
2
Selbstnivellierbereich +/-:
5 °
Nivelliergenauigkeit +/-:
0.10 mm/m
Selbstnivellierend:
Ja
Betriebsdauer:
80 h
Spannungsversorgung:
Batterie
Schutzklasse:
IP 65
Mit Stativhalterung:
Ja
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Länge:
20 cm
Höhe:
28 cm
Breite:
20 cm
Nettogewicht:
3.55 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.168,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,41*
€ 1.463,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,72*
€ 1.458,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,02*
€ 1.428,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.182,75*
€ 1.407,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.168,43*
€ 1.390,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18456
ab € 75,43*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16957
ab € 262,86*
Zubehör
STABILA Messgeräte
17955
ab € 384,15*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 141,77*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 61,68*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19036
ab € 140,80*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16782
ab € 233,37*
Zubehör
STABILA Messgeräte
15971
ab € 88,09*
Zubehör
STABILA Messgeräte
07468
ab € 44,28*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18904
ab € 121,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.