Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Rotationslaser LAR 160 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, grüne Laserstrahlen, wasser- und staubdicht nach IP 65, inklusive Set-Receiver und stabilem Tragekoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Rotationslaser LAR 160 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, grüne Laserstrahlen, wasser- und staubdicht nach IP 65, inklusive Set-Receiver und stabilem Tragekoffer
STABILA Rotationslaser LAR 160 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, grüne Laserstrahlen, wasser- und staubdicht nach IP 65, inklusive Set-Receiver und stabilem Tragekoffer
Logo
STABILA Rotationslaser LAR 160 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, grüne Laserstrahlen, wasser- und staubdicht nach IP 65, inklusive Set-Receiver und stabilem Tragekoffer
STABILA Rotationslaser LAR 160 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, grüne Laserstrahlen, wasser- und staubdicht nach IP 65, inklusive Set-Receiver und stabilem Tragekoffer
STABILA Rotationslaser LAR 160 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, grüne Laserstrahlen, wasser- und staubdicht nach IP 65, inklusive Set-Receiver und stabilem Tragekoffer
STABILA Rotationslaser LAR 160 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, grüne Laserstrahlen, wasser- und staubdicht nach IP 65, inklusive Set-Receiver und stabilem Tragekoffer
STABILA Rotationslaser LAR 160 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, grüne Laserstrahlen, wasser- und staubdicht nach IP 65, inklusive Set-Receiver und stabilem Tragekoffer
STABILA Rotationslaser LAR 160 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, grüne Laserstrahlen, wasser- und staubdicht nach IP 65, inklusive Set-Receiver und stabilem Tragekoffer
Artikel-Nr.:
     C8317-19240
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19240
EAN/GTIN:
     4005069192402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laser-Set
Rotationslaser
rotationslaser stabila
laser set

STABILA Rotationslaser LAR 160 G, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, grüne Laserstrahlen, wasser- und staubdicht nach IP 65, inklusive Set-Receiver und stabilem Tragekoffer

Ihre Aufgabe ist horizontales und vertikales Nivellieren bei großen Projekten im Innenausbau? Sie müssen exakt arbeiten und kostspielige Messfehler und Nachbesserungen vermeiden? Dann ist der STABILA LAR 160 G mit grünen Laserstrahlen der richtige Rotationslaser für Sie. Schnell einsatzbereit, einfach zu bedienen und im Zusammenspiel mit dem Empfänger spielt der Laser seine Stärke besonders auf große Entfernungen aus. Alles in allem ein hochwertig gefertigtes Qualitätsprodukt, das präzise Ergebnisse liefert.
Weitere Informationen:
Leistung:
< 1 mW
Laser-Wellenlänge:
510 nm
Arbeitsbereich Set-Receiver Ø:
600 m
Batterie Typ:
D
Anzahl Batterien:
2 St
Stativanschluss:
5/8"
Min. Lagertemperatur:
-25 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
460 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
460 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
340 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
195 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
5000 g
Gewicht Papier/Pappe:
210 g
Gewicht Batterie:
285 g
Gewicht Elektroschrott:
1810 g
Herstellergarantie:
2 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Laserklasse:
2
Selbstnivellierbereich +/-:
5 °
Nivelliergenauigkeit +/-:
0.10 mm/m
Selbstnivellierend:
Ja
Betriebsdauer:
20 h
Spannungsversorgung:
Batterie
Schutzklasse:
IP 65
Mit Stativhalterung:
Ja
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Länge:
21 cm
Höhe:
21 cm
Breite:
16 cm
Nettogewicht:
1.60 kg
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 571,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,80*
€ 726,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,37*
€ 721,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,27*
€ 697,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,87*
€ 688,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,83*
€ 680,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18456
ab € 75,88*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19439
ab € 138,63*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 141,83*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18560
ab € 228,45*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19258
ab € 15,84*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 61,24*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19443
ab € 113,24*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16782
ab € 226,14*
Zubehör
STABILA Messgeräte
15971
ab € 87,26*
Zubehör
STABILA Messgeräte
07468
ab € 44,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.