Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Rotationslaser LAR 160, 7-teil. Set, selbstnivellierend, hohe Nivelliergenauigkeit ± 0,1 mm/m, wasser- + staubdicht IP 65, inkl. Set-Receiver, Baustativ, Nivellierlatte,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Rotationslaser LAR 160, 7-teil. Set, selbstnivellierend, hohe Nivelliergenauigkeit ± 0,1 mm/m, wasser- + staubdicht IP 65, inkl. Set-Receiver, Baustativ, Nivellierlatte,...
STABILA Rotationslaser LAR 160, 7-teil. Set, selbstnivellierend, hohe Nivelliergenauigkeit ± 0,1 mm/m, wasser- + staubdicht IP 65, inkl. Set-Receiver, Baustativ, Nivellierlatte,...
Logo
STABILA Rotationslaser LAR 160, 7-teil. Set, selbstnivellierend, hohe Nivelliergenauigkeit ± 0,1 mm/m, wasser- + staubdicht IP 65, inkl. Set-Receiver, Baustativ, Nivellierlatte,...
STABILA Rotationslaser LAR 160, 7-teil. Set, selbstnivellierend, hohe Nivelliergenauigkeit ± 0,1 mm/m, wasser- + staubdicht IP 65, inkl. Set-Receiver, Baustativ, Nivellierlatte,...
STABILA Rotationslaser LAR 160, 7-teil. Set, selbstnivellierend, hohe Nivelliergenauigkeit ± 0,1 mm/m, wasser- + staubdicht IP 65, inkl. Set-Receiver, Baustativ, Nivellierlatte,...
STABILA Rotationslaser LAR 160, 7-teil. Set, selbstnivellierend, hohe Nivelliergenauigkeit ± 0,1 mm/m, wasser- + staubdicht IP 65, inkl. Set-Receiver, Baustativ, Nivellierlatte,...
STABILA Rotationslaser LAR 160, 7-teil. Set, selbstnivellierend, hohe Nivelliergenauigkeit ± 0,1 mm/m, wasser- + staubdicht IP 65, inkl. Set-Receiver, Baustativ, Nivellierlatte,...
STABILA Rotationslaser LAR 160, 7-teil. Set, selbstnivellierend, hohe Nivelliergenauigkeit ± 0,1 mm/m, wasser- + staubdicht IP 65, inkl. Set-Receiver, Baustativ, Nivellierlatte,...
STABILA Rotationslaser LAR 160, 7-teil. Set, selbstnivellierend, hohe Nivelliergenauigkeit ± 0,1 mm/m, wasser- + staubdicht IP 65, inkl. Set-Receiver, Baustativ, Nivellierlatte,...
STABILA Rotationslaser LAR 160, 7-teil. Set, selbstnivellierend, hohe Nivelliergenauigkeit ± 0,1 mm/m, wasser- + staubdicht IP 65, inkl. Set-Receiver, Baustativ, Nivellierlatte,...
STABILA Rotationslaser LAR 160, 7-teil. Set, selbstnivellierend, hohe Nivelliergenauigkeit ± 0,1 mm/m, wasser- + staubdicht IP 65, inkl. Set-Receiver, Baustativ, Nivellierlatte,...
Artikel-Nr.:
     C8317-19241
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19241
EAN/GTIN:
     4005069192419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laser-Set
Nivellierlatte
Teleskopmeter
Rotationslaser

STABILA Rotationslaser LAR 160, 7-teil. Set, selbstnivellierend, hohe Nivelliergenauigkeit ± 0,1 mm/m, wasser- + staubdicht IP 65, inkl. Set-Receiver, Baustativ, Nivellierlatte, stabilem Tragekoffer

Vollautomatischer Rotationslaser für horizontalen und vertikalen Einsatz.
Hohe Nivelliergenauigkeit ± 0,1 mm/m.
Staub- und wasserdicht (IP 65).
Stoßabsorbierender STABILA Softgrip-Mantel schützt vor Schlägen.
Einfache Bedienung über drei Bedienknöpfe.
Arbeitsbereich mit Set-Receiver bis zu 600 m Durchmesser.
Stabiler Tragekoffer.
Inkl. Baustativ und Nivellierlatte.
Weitere Informationen:
Leistung:
< 1 mW
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Arbeitsbereich Set-Receiver Ø:
600 m
Batterie Typ:
D
Anzahl Batterien:
2 St
Stativanschluss:
5/8"
Min. Lagertemperatur:
-25 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
710 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
710 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
1340 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
220 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
13800 g
Gewicht Batterie:
285 g
Gewicht Elektroschrott:
1810 g
Herstellergarantie:
2 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Laserklasse:
2
Selbstnivellierbereich +/-:
5 °
Nivelliergenauigkeit +/-:
0.10 mm/m
Selbstnivellierend:
Ja
Betriebsdauer:
40 h
Spannungsversorgung:
Batterie
Schutzklasse:
IP 65
Mit Stativhalterung:
Ja
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Länge:
21 cm
Höhe:
21 cm
Breite:
16 cm
Nettogewicht:
1.60 kg
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 568,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,73*
€ 742,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,02*
€ 735,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,69*
€ 714,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,89*
€ 704,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 579,68*
€ 689,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,93*
€ 677,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18456
ab € 75,88*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19439
ab € 138,63*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18194
ab € 182,40*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 141,83*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18560
ab € 228,45*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19258
ab € 17,66*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 61,24*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19443
ab € 113,24*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16782
ab € 226,14*
Zubehör
STABILA Messgeräte
15971
ab € 87,26*
Zubehör
STABILA Messgeräte
07468
ab € 44,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.