Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Rotationslaser LAR 300, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, vollautomatisch und motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver und Tragekoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Rotationslaser LAR 300, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, vollautomatisch und motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver und Tragekoffer
STABILA Rotationslaser LAR 300, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, vollautomatisch und motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver und Tragekoffer
Logo
STABILA Rotationslaser LAR 300, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, vollautomatisch und motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver und Tragekoffer
STABILA Rotationslaser LAR 300, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, vollautomatisch und motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver und Tragekoffer
STABILA Rotationslaser LAR 300, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, vollautomatisch und motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver und Tragekoffer
STABILA Rotationslaser LAR 300, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, vollautomatisch und motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver und Tragekoffer
STABILA Rotationslaser LAR 300, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, vollautomatisch und motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver und Tragekoffer
STABILA Rotationslaser LAR 300, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, vollautomatisch und motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver und Tragekoffer
STABILA Rotationslaser LAR 300, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, vollautomatisch und motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver und Tragekoffer
STABILA Rotationslaser LAR 300, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, vollautomatisch und motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver und Tragekoffer
Artikel-Nr.:
     C8317-19270
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19270
EAN/GTIN:
     4005069192709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laser-Set
Rotationslaser
rotationslaser stabila
laser set

STABILA Rotationslaser LAR 300, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, vollautomatisch und motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver und Tragekoffer

Einfach effizient arbeiten – diesen Wunsch erfüllt der Rotationslaser LAR 300. Dieses hochwertig gefertigte Qualitätsprodukt ist der ideale Partner für präzises horizontales Nivellieren im Außenbereich. Der Laser überzeugt durch seine einfache Bedienung und steht in Kombination mit dem Receiver REC 300 Digital für schnelles und zuverlässiges Arbeiten in einem Arbeitsbereich von bis zu 800 m. Dank der integrierten Schutzsysteme hält diesen Laser nichts auf – kein Sturz, kein Regen, kein Staub. Typisch STABILA – weil dauerhafte Präzision der entscheidende Faktor ist.
Weitere Informationen:
Leistung:
< 1 mW
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Arbeitsbereich Set-Receiver Ø:
800 m
Batterie Typ:
D
Anzahl Batterien:
2 St
Stativanschluss:
5/8"
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
500 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
500 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
230 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
415 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
7100 g
Gewicht Batterie:
330 g
Gewicht Elektroschrott:
3192 g
Herstellergarantie:
2 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Laserklasse:
2
Selbstnivellierbereich +/-:
5 °
Nivelliergenauigkeit +/-:
0.10 mm/m
Selbstnivellierend:
Ja
Betriebsdauer:
80 h
Spannungsversorgung:
Batterie
Schutzklasse:
IP 65
Mit Stativhalterung:
Ja
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Länge:
20 cm
Höhe:
28 cm
Breite:
20 cm
Nettogewicht:
3.27 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 957,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,44*
€ 1.211,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,32*
€ 1.191,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,72*
€ 1.169,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,98*
€ 1.154,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,17*
€ 1.139,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18456
ab € 75,88*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16957
ab € 265,24*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18194
ab € 180,87*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 141,83*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18560
ab € 228,45*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 61,24*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19036
ab € 142,01*
Zubehör
STABILA Messgeräte
07468
ab € 44,41*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16877
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.