Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAG93AIEP, Amerikanischer Side by Side


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAG93AIEP, Amerikanischer Side by Side
KAG93AIEP, Amerikanischer Side by Side
KAG93AIEP, Amerikanischer Side by Side
KAG93AIEP, Amerikanischer Side by Side
KAG93AIEP, Amerikanischer Side by Side
KAG93AIEP, Amerikanischer Side by Side
KAG93AIEP, Amerikanischer Side by Side
KAG93AIEP, Amerikanischer Side by Side
KAG93AIEP, Amerikanischer Side by Side
KAG93AIEP, Amerikanischer Side by Side
KAG93AIEP, Amerikanischer Side by Side
KAG93AIEP, Amerikanischer Side by Side
KAG93AIEP, Amerikanischer Side by Side
KAG93AIEP, Amerikanischer Side by Side
KAG93AIEP, Amerikanischer Side by Side
KAG93AIEP, Amerikanischer Side by Side
KAG93AIEP, Amerikanischer Side by Side
KAG93AIEP, Amerikanischer Side by Side
KAG93AIEP, Amerikanischer Side by Side
Artikel-Nr.:
     C8321-KAG93AIEP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KAG93AIEP
EAN/GTIN:
     4242005192571
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 323 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB Nutzinhalt gesamt: 560 l Design Gebürsteter Stahl Anti Fingerprint Vertikaler Stangengriff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! Super-Taste: SuperKühlen Super-Gefrieren Außen Digitalanzeige - alles im Blick und perfekt unter Kontrolle! Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Eis und Wasser Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung Automatischer Eiswürfelbereiter Wasserfilter entnehmbar Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 369 l Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 0 höhenverstellbar 3 durchgehender Türabsteller Frischhaltesystem 2 MultiBoxen auf Rollen - Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 191 l Gefriervermögen in 24 Std.: 12 kg 2 transparente Gefriergut-Schubladen 3 Türabsteller im Gefrierraum Technische Informationen Länge Zulaufschlauch:300 cm Gerät auf 4 Rollen, justierbar Klimaklasse: SN-T Maße Gerätemaße ( H x B x T): 178.7 cm x 90.8 cm x 70.7 cm 220 - 240 V Zubehör 1 x Anschlussschlauch, 1 x Eierablage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.821,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.997,69*
€ 2.377,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.974,14*
€ 2.349,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.895,84*
€ 2.256,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.851,98*
€ 2.203,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.821,03*
€ 2.167,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.