Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFF96PIEP, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFF96PIEP, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFF96PIEP, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFF96PIEP, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFF96PIEP, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFF96PIEP, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFF96PIEP, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFF96PIEP, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFF96PIEP, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFF96PIEP, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFF96PIEP, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFF96PIEP, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFF96PIEP, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFF96PIEP, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFF96PIEP, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFF96PIEP, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFF96PIEP, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFF96PIEP, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFF96PIEP, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFF96PIEP, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFF96PIEP, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFF96PIEP, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFF96PIEP, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
Artikel-Nr.:
     C8321-KFF96PIEP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KFF96PIEP
EAN/GTIN:
     4242005265039
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
KFF96PIEP Gebürsteter Stahl Anti Fingerprint Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 573 l Nutzinhalt Kühlfächer: 402 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 171 l Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 171 l Gefriervermögen in 24 Std.: 15 kg Energieverbrauch / Jahr: 333 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Klimaklasse: SN-T Design Rückwand Silbermetallic LED Beleuchtung Innenausstattung mit Metall-Applikationen Komfort und Sicherheit Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! Wasserspender: ja, direkter Wasseranschluss 3 x 7-Segment Super-Taste: SuperKühlen SuperGefrieren: ja Abtau-Automatik Urlaubsschaltung Optische Warnanzeige Tür offen Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg Kühlteil Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung AirFreshFilter 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 2 Abstellflächen ausziehbar 2 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller 2 durchgehender Türabsteller flexible Bar Butter-/Käsefach mit Klappe Frischhaltesystem VitaFresh pro: hält Obst, Gemüse,Fisch und Fleisch bis zu dreimal länger frisch Gefrierteil 3 transparente Gefriergut-Schubladen Automatischer Eiswürfelbereiter LED-Beleuchtung im Gefrierteil Maße Gerätemaße ( H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 70.6 cm Technische Informationen 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung 220 - 240 V Zubehör 1 x Aktivkohlepatrone für Wasserfiltersystem Wandabstandshalter Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
3-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
462 l
Breite:
905 mm
Höhe:
1830 mm
Tiefe:
706 mm
Nischentiefe:
635 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Scharniere wechselbar:
Andere
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Nischenbreite:
914 mm
Nischenhöhe:
1830 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.092,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.221,30*
€ 2.643,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.197,44*
€ 2.614,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.125,87*
€ 2.529,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.102,02*
€ 2.501,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.092,10*
€ 2.489,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.