Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTL15NWEA, Tischkühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTL15NWEA, Tischkühlschrank
KTL15NWEA, Tischkühlschrank
KTL15NWEA, Tischkühlschrank
KTL15NWEA, Tischkühlschrank
KTL15NWEA, Tischkühlschrank
KTL15NWEA, Tischkühlschrank
KTL15NWEA, Tischkühlschrank
KTL15NWEA, Tischkühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8321-KTL15NWEA
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KTL15NWEA
EAN/GTIN:
     4242005209071
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
SOLO < 60 cm Breite Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 139 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 120 l Nutzinhalt Kühlfächer: 106 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar SuperGefrieren: ja Kühlteil 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller Frischhaltesystem MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 14 l Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg Lagerzeit bei Störung : 9.8 h 1 Gefrierfach mit Klappe Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar 220 - 240 V Maße Gerätemaße ( H x B x T): 85.0 cm x 56.0 cm x 58.0 cm Zubehör 2 x Eierablage Sonderzubehör Umwelt und Sicherheit Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
560 mm
Höhe:
850 mm
Tiefe:
580 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,03*
€ 364,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,40*
€ 362,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,51*
€ 355,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,12*
€ 347,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,08*
€ 309,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.