Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTL15NWEB, Tischkühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTL15NWEB, Tischkühlschrank
KTL15NWEB, Tischkühlschrank
KTL15NWEB, Tischkühlschrank
KTL15NWEB, Tischkühlschrank
KTL15NWEB, Tischkühlschrank
KTL15NWEB, Tischkühlschrank
KTL15NWEB, Tischkühlschrank
KTL15NWEB, Tischkühlschrank
KTL15NWEB, Tischkühlschrank
KTL15NWEB, Tischkühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8321-KTL15NWEB
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KTL15NWEB
EAN/GTIN:
     4242005424795
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Minibar
Tisch-Kühlautomat Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 120 l Energieverbrauch / Jahr: 139 kWh/a SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung Super-Taste: SuperKühlen Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 106 l 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller Frischhaltesystem MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 14 l Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg Lagerzeit bei Störung : 9 h 1 Gefrierfach mit Klappe Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar 220 - 240 V Klimaklasse: SN-ST Länge des Anschlusskabel: 200 cm Maße Gerätemaße ( H x B x T): 85.0 cm x 56.0 cm x 58.0 cm Zubehör 2 x Eierablage Sonderzubehör Umwelt und Sicherheit Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
560 mm
Höhe:
850 mm
Tiefe:
580 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
1
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Kühlschrank, Tischkühlschrank, bosch minibar, minibar, Kühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,13*
€ 396,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,88*
€ 394,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,13*
€ 385,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,72*
€ 375,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,04*
€ 329,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.