Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAS1102, Kapselmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAS1102, Kapselmaschine
TAS1102, Kapselmaschine
TAS1102, Kapselmaschine
TAS1102, Kapselmaschine
TAS1102, Kapselmaschine
TAS1102, Kapselmaschine
TAS1102, Kapselmaschine
TAS1102, Kapselmaschine
TAS1102, Kapselmaschine
TAS1102, Kapselmaschine
TAS1102, Kapselmaschine
TAS1102, Kapselmaschine
TAS1102, Kapselmaschine
TAS1102, Kapselmaschine
TAS1102, Kapselmaschine
TAS1102, Kapselmaschine
Artikel-Nr.:
     C8321-TAS1102
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TAS1102
EAN/GTIN:
     4242005191291
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Getränkequalität und -Vielfalt Große Getränkevielfalt: Über 70* Spezialitäten wie Espresso, Caffè Crema, Filterkaffee, Latte Macchiato, Cappuccino, heiße Kakao-Spezialitäten und Tee (* = Verfügbares Angebot auf www.tassimo.de) Getränkekompetenz namhafter Marken: z.B. L'Or, Costa, Jacobs, Kenco, Gevalia, Cadbury, Milka und Twinings Perfekte Getränkequalität dank INTELLIBREW: Dank der patentierten Barcode-Technologie wird jedes Getränk mit der richtigen Wassermenge, Temperatur und Brühzeit perfekt zubereitet. Das TASSIMO-Gerät liest den jeweiligen Barcode und brüht so das perfekte Getränk. Genau richtig dosierte Kapsel: Jede T Disc enthält frische-versiegelte Zutaten von hoher Qualität Manuelle Getränkestärke-Anpassung: Für ein milderes oder stärkeres Getränk Keine Geschmacksübertragung zwischen verschiedenen Getränken: Automatischer Dampfstoß zur Reinigung nach jeder Getränkezubereitung Komfort Einfachste Getränkezubereitung: Vollautomatische Getränkezubereitung mit nur einem Knopf Keine Aufheizdauer nach dem Einschalten: Sofortige Zubereitung des ersten Getränks Intuitives LED-Bedienfeld: LEDs informieren über den jeweiligen Gerätezustand und zeigen an, wenn Nachfüllen von Wasser oder Entkalken notwendig ist. Einfache Reinigung: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, spülmaschinengeeignete Einzelteile Geeignet für fast alle Tassen: Höhenverstellbares und herausnehmbares Tassenpodest Leicht zugänglicher und einfach zu befüllender Wassertank: Abnehmbarer Wassertank mit 0.7 Litern Fassungsvermögen, von vorne einsehbar Design Platzsparend: kompakte Gerätemaße Farbvielfalt: In vielen attraktiven Farben erhältlich Energieeffizienz Innovatives Heizsystem: Die benötigte Wassermenge wird nur bei Bedarf aufgeheizt. Geringer Energieverbrauch: komfortable Selbstabschaltung nach dem Brühvorgang Technische Spezifikation Stromverbrauch: 1400 W Gerätegröße HxBxT: 265 mm x 171 mm x 320 mm Gewicht inkl. Verpackung (kg): 2.6 Zubehör Original-Entkalkungstabletten (TCZ6004) für die optimale Pflege deiner TASSIMO als Sonderzubehör erhältlich: Mit diesen speziellen Entkalkungstabs kann der automatische Entkalkungsprozess durchgeführt und so die Gerätelebensdauer verlängert werden.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.